KILLARK VMPSD40 VM/ezシリーズ用リフレクター
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
アイテム価格 | リフレクタードーム |
高さ | 5.62 " |
長さ | 16.87 " |
タイプ | 危険な場所の照明アクセサリー |
UPC | 783936995465 |
幅(Width) | 568819 " |
船の重量(kg) | 1.67 |
船高(cm) | 20.07 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 48.51 |
HSコード | 9405106020 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。