KILLARK ハードワイヤードGFCI
形式 | モデル | アンペアAC | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | UG412RMW250 | ¥127,385 | ||
A | UG412RMW260 | ¥123,490 |
自動パネルマウント表面ハードワイヤード Gfcis
Hubbell Wiring Device-Kellems の配線済み GFCI は、水中ポンプ、発電機、および電気機器を地絡から保護するのに適しています。 これらは、負荷側で中性点と接地が接触した場合にトリップするオープンおよび接地中性点保護を備えています。 障害検出を警告するため、視認性の高い赤色の点滅ライトが付いています。 これらの有線 GFCI の幅広い製品からお選びください。単相および三相オプションが用意されています。 Raptor Supplies.
Hubbell Wiring Device-Kellems の配線済み GFCI は、水中ポンプ、発電機、および電気機器を地絡から保護するのに適しています。 これらは、負荷側で中性点と接地が接触した場合にトリップするオープンおよび接地中性点保護を備えています。 障害検出を警告するため、視認性の高い赤色の点滅ライトが付いています。 これらの有線 GFCI の幅広い製品からお選びください。単相および三相オプションが用意されています。 Raptor Supplies.
手動パネルマウント表面ハードワイヤード Gfcis
Hubbell Wiring Device-Kellems の有線 GFCI は、地絡による感電を防止するように設計されています。 これらの GFCI は、湿気の多い、湿気の多い環境での使用に最適で、負荷側で中性点と接地が接触した場合にトリップする接地中性点保護機能を備えています。 電源オン/オフインジケーターと統合されており、デバイスの状態を素早く識別できます。 単相および三相オプションで利用可能な、これらの有線 GFCI の幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies.
Hubbell Wiring Device-Kellems の有線 GFCI は、地絡による感電を防止するように設計されています。 これらの GFCI は、湿気の多い、湿気の多い環境での使用に最適で、負荷側で中性点と接地が接触した場合にトリップする接地中性点保護機能を備えています。 電源オン/オフインジケーターと統合されており、デバイスの状態を素早く識別できます。 単相および三相オプションで利用可能な、これらの有線 GFCI の幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies.
ハードワイヤードGfci、可聴アラーム、30A 240VAC、4-6 Maトリップレベル、黒
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
GPHW23015 | BC8EQ | ¥87,910 |
ハードワイヤードGfci、出力なし、30A 3相250VAC、4-6 Maトリップレベル、黄色
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
GPHW531 | BD2UWZ | ¥117,711 |
詳細はこちら
- アーク溶接機およびプラズマ切断機の消耗品および付属品
- 在庫ピッキングと収納カート
- 自動車のクリーニング/外観
- ワイヤーとケーブル
- スプロケットと検査サービスドア
- 精密ドライバーセット
- PTACおよびPTHPアクセサリ
- ブリーザーとベント
- パーキングカーブとスピードバンプアクセサリー
- ブレンダーとドリンクミキサーのアクセサリー
- CHAINFLEX トレイケーブル、最大8アンペア
- KIPP M5ネジサイズSS調節可能なハンドル
- GEORG FISCHER エンドキャップ
- SIEMENS ボルトオンサーキットブレーカ:ED2シリーズ
- UNITHERM 高温断熱シート
- ACROVYN 手すり、インテリア
- MARATHON MOTORS 汎用モーター、単相、完全密閉型、C面足付き
- ENERPAC ZE6シリーズ電動油圧ポンプ
- NIBCO フラッシュリデューシングブッシュ、PVC
- REGAL STI スパイラル ポイント タップ、プラグ、ハイス、窒化クロム