入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スパパネル |
アンペアAC | 60 |
可聴アラート | いいえ |
色 | グレー |
エンクロージャ評価 | 未評価 |
インレット | 3 / 4 "NPT |
リード長 | リードなし |
材料 | メタリック |
取り付けスタイル | パネル |
相 | 1 |
タイプのリセット | マニュアル |
タイプ | GFCI の切断 |
定格電圧 | 120/240 |
船の重量(kg) | 3.65 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 27.18 |
船幅(cm) | 21.34 |
HSコード | 8536509045 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | アンペアAC | 価格 | |
---|---|---|---|---|
UG412RMW250 | 50 | ¥142,455 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。