ASCO VALVES 燃料油およびガス電磁弁 工業炉、窯、オーブン、焼却炉、バーナー、ボイラーで使用される燃料ガス、液体プロパン、およびあらゆるグレードの燃料油の流れを制御します。 2 方向ノーマルクローズ、ノーマルオープン、手動リセット、および 3 方向分流バリエーションが利用可能
工業炉、窯、オーブン、焼却炉、バーナー、ボイラーで使用される燃料ガス、液体プロパン、およびあらゆるグレードの燃料油の流れを制御します。 2 方向ノーマルクローズ、ノーマルオープン、手動リセット、および 3 方向分流バリエーションが利用可能
燃料油およびガスのソレノイド バルブは、産業用途における燃焼システムのパイロット、メインライン燃料の遮断、および制御のニーズを制御します。 Raptor Supplies 幅広い燃料油とガスを提供しています...続きを読む
空気および燃料ガス電磁弁
ソレノイドバルブは、空気と流体の流れを調整するために使用される電気機械的に制御されるバルブです。 これらのバルブには、ポートの数と流体経路に応じて、複数の設計バリエーションがあります。 ASCOは、2方向ノーマルクローズ、ノーマルオープン、手動リセット、および3方向転換で利用できる、幅広い空気および燃料ソレノイド作動バルブを製造しています。 ASCOソレノイドバルブはEN161承認済みであり、華氏32〜125度の周囲温度範囲で効率的に動作します。 ASCOの空気作動式ソレノイドバルブは、補助圧縮空気または水源を使用してバルブをシフトし、華氏200度までの温度の流体を処理できます。 これらのASCOバルブは、潤滑空気の長寿命の取り扱いを提供するように設計されています
ソレノイドバルブは、空気と流体の流れを調整するために使用される電気機械的に制御されるバルブです。 これらのバルブには、ポートの数と流体経路に応じて、複数の設計バリエーションがあります。 ASCOは、2方向ノーマルクローズ、ノーマルオープン、手動リセット、および3方向転換で利用できる、幅広い空気および燃料ソレノイド作動バルブを製造しています。 ASCOソレノイドバルブはEN161承認済みであり、華氏32〜125度の周囲温度範囲で効率的に動作します。 ASCOの空気作動式ソレノイドバルブは、補助圧縮空気または水源を使用してバルブをシフトし、華氏200度までの温度の流体を処理できます。 これらのASCOバルブは、潤滑空気の長寿命の取り扱いを提供するように設計されています
形式 | モデル | 最大流体温度 | 周りの派遣社員。 範囲 | ところで | NEMA評価 | オリフィス径 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8215G020 | ¥47,625 | |||||||||
A | 8215G030 | ¥48,677 | |||||||||
B | EF8215G030 | ¥76,827 | |||||||||
C | 8215G020B | ¥53,148 | |||||||||
C | 8215C053 | ¥129,446 | |||||||||
D | SC8215B050 | ¥95,773 | |||||||||
D | SC8215B070 | ¥111,560 | |||||||||
E | SC8215G020 | ¥52,098 | |||||||||
F | EF8215B060 | ¥134,185 | |||||||||
F | EF8215C053 | ¥178,387 | |||||||||
C | 8215A090 CSA | ¥231,431 | |||||||||
C | 8215C063 | ¥147,343 | |||||||||
G | 8215G030B | ¥57,882 | |||||||||
B | EF8215B070 | ¥146,287 | |||||||||
C | 8215C083 | ¥209,437 | |||||||||
H | 8215G023 | ¥78,404 | |||||||||
B | EF8215G020 | ¥76,302 | |||||||||
I | EF8215G033 | ¥107,348 |
テストポート付き燃料ガス電磁弁
形式 | モデル | NEMA評価 | 周りの派遣社員。 範囲 | ところで | オリフィス径 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | JB8214037CSA | ¥115,765 | |||||||||
B | SV311A02N6CF5 | ¥42,361 | |||||||||
C | 8214G023 | ¥75,775 | |||||||||
D | 8040G023 | ¥44,200 |
燃料ガス電磁弁
形式 | モデル | 最大流体温度 | 周りの派遣社員。 範囲 | ところで | オリフィス径 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8030G069 | ¥55,774 | |||||||||
B | 8210G075 | ¥59,988 | |||||||||
C | SC8210G035 | ¥76,825 | |||||||||
C | SC8210G034 | ¥75,246 | |||||||||
D | U8256A091V | ¥17,002 | |||||||||
E | 8210G035V | ¥83,142 |
燃料油ソレノイドNc1 / 2真ちゅう
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
8266D069V | AD7HHP | ¥102,087 |
詳細はこちら
- 空気圧ホース
- ストラップとタイダウン
- 非電気的特性のテスト
- 直線運動
- 機械
- レインスーツ
- 六角レンチとトルクスキーセット
- 目地棒
- カートリッジヒーター
- ステンレス鋼の穴あきシート
- E JAMES & CO ゴムシート、耐油性、80A
- DAYTON 電気対流天井ヒーター
- WIRECRAFTERS 開き戸シリンダー ロック - 鍵付き
- APPROVED VENDOR ピストンリングセット、3インチ
- LAB SAFETY SUPPLY シリンジフィルター
- DIXON 壁消火栓バックアウトレット
- SPEARS VALVES 低抽出可能な配管90度スイープエルボ
- VESTIL DBTシリーズ XNUMX輪ドラムトラック
- SHEPHERD CASTER ネジ付きステムキャスター
- ANSELL メカニックグローブ