JOHNSON CONTROLS フロートスイッチ 銅、フェノール、プラスチック、またはポリカーボネートのフロートを備えた DPST、SPDT、および NO スイッチは、タンク内の水または非腐食性液体のレベルを維持します。 最大流体圧力 150 psi に対応可能
銅、フェノール、プラスチック、またはポリカーボネートのフロートを備えた DPST、SPDT、および NO スイッチは、タンク内の水または非腐食性液体のレベルを維持します。 最大流体圧力 150 psi に対応可能
フロート スイッチは、液面が特定の点まで上昇または下降したときにアラームやポンプなどのデバイスを制御するように設計されています。選択されたモデルは、適切なコンパクト設計を備えています...続きを読む
形式 | モデル | フロート素材 | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | F263MAC-V01C | ¥120,056 | |||
A | F263MAP-V01C | ¥88,635 |
井戸の風量制御
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
F93B-1C | AF7EKF | ¥13,449 |
排水ポンプスイッチDpst
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
F59H-1C | AF7EPF | ¥43,513 |
詳細はこちら
- 溶接ヘルメットと溶接保護
- インパクトソケットとビット
- アーク溶接機およびプラズマ切断機の消耗品および付属品
- 温水ヒーターおよび付属品
- タンブラーとメディア
- モップシンク
- エンジンスタンドとクレーン
- ガス溶接の衣装
- 電線管削減ブッシングとワッシャー
- 電気安全アクセサリー
- DECOR GRATES 2ルーバーソリッド
- PARKER アキュムレータセーフブロックPsiリリーフ
- BUSSMANN GDCシリーズ、5 x 20mm、ガラスおよびセラミックヒューズ
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、3-56Unfに移動
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、1 5 / 16-20 Un
- SPEARS VALVES CPVCティースタイルゼロデッドレッグボールバルブ、FPTスレッドおよびソケットエンド、EPDM
- SPEARS VALVES PVC Yストレーナー、真のユニオンねじ山、FKM
- EBERBACH バークランプ
- TRICO Streamliner V グリースディスペンサー
- SPEAKMAN エアレーター