入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フロートスイッチ |
エージェンシーコンプライアンス | UL、CE、C-Tick |
ボディ材質 | プラスチック |
接続 | 1インチ11-1 / 2NPTスレッド |
フロート径 | 1 |
フロートの長さ | 5-13 / 16」 |
フロート素材 | ポリカーボネート |
高さ | 4" |
HP @ 1フェーズ-115V | 1 |
HP @ 1フェーズ-230V | 1 |
長さ | 4" |
マックス。 圧力 | 150 |
取り付けブラケットの材質 | 真鍮 |
マウント | 感知された媒体容器/方向への取り付け |
操作 | 液面が上下する場所を制御します |
茎の長さ | 10.625 |
ステム素材 | 真鍮 |
スイッチタイプ | SPDT |
タイプ | フロート |
VA評価 | 720VA @ 120VAC |
電圧 | 120V-230V |
幅(Width) | 2.75 " |
リード線 | いいえ |
船の重量(kg) | 0.97 |
船高(cm) | 14.48 |
船の長さ(cm) | 36.32 |
船幅(cm) | 8.64 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | フロート素材 | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
F263MAC-V01C | 銅 | 100 | ¥120,056 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。