SPEEDAIRE フロート式ドレンバルブ 詰まりを防ぎ、良質の空気を確保することにより、圧縮空気システムにクリーンな空気流路を提供するように設計されています。 水が希望のレベルを超えるとすぐに、自動排水メカニズムがポートを開いて余分な水を排水します。 最大圧力定格が232PSIのアルミニウム構造
詰まりを防ぎ、良質の空気を確保することにより、圧縮空気システムにクリーンな空気流路を提供するように設計されています。 水が希望のレベルを超えるとすぐに、自動排水メカニズムがポートを開いて余分な水を排水します。 最大圧力定格が232PSIのアルミニウム構造
自動ドレイン230最大Psi1 / 2インチNpt
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
4GNN1 | AD7VBX | ¥33,128 |
詳細はこちら
- チューブ継手
- サンディングディスクとベルト
- 圧縮空気トリートメント
- 緊急照明
- ブレーキ、クラッチ、アクセサリー
- リベットツール
- 絶縁テスター
- 霜取りサーモスタット
- スライドリング
- 耐薬品性および使い捨ての衣類付属品
- DORIAN D2ターニング、フェーシング、ボーリングツールホルダー
- SPEARS VALVES True Union 2000標準ボールバルブ修理キット、FKM
- SPEARS VALVES PVCゲートバルブ、フランジエンド、ブナ
- Cementex USA ウォーターポンププライヤー
- GEMTOR 三脚
- SHEPHERD CASTER キャスターマウント
- HUMBOLDT 実験用鉗子
- WEG 消防ポンプモーター
- BROWNING 3V シリーズ 分割テーパーブッシュ付きグリップベルトシーブ
- OHAUS ラボシェーカー