アイテム価格 | 外部自動ドレイン |
ボディ材質 | アルミニウム |
ボウル容量 | 4 cu。 に。 |
マックス。 圧力 | 230のプサイ |
ミン。 圧力 | 45のプサイ |
動作温度 範囲 | 33〜155度F |
全体の深さ | 4.5 " |
全体の高さ | 6.25 " |
全幅 | 4.25 " |
パイプサイズ | 1 / 2 "NPT |
UPC | 190735626443 |
船の重量(kg) | 0.97 |
船高(cm) | 15.49 |
船の長さ(cm) | 17.02 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 8481809020 |
原産国 | TR |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。