リベットツール
リベットツールは、材料にリベットを取り付けて材料を固定するために使用されます。これらには、エアリベットナットツール、ハンドプライヤーツール、エアリバーター、ハンドリベッター、クランプ、ツールキットなどが含まれます。...続きを読む
ハンドナットリベッター
リベットナットガン
リベットスクイーザー
リベットナットツール
形式 | モデル | 建設、建築産業 | アイテム価格 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | PNT110-M-KIT | ¥42,366 | ||||
B | PNT110-I | ¥19,773 | ||||
C | PNT310-I | ¥70,783 |
エアリベットツール
形式 | モデル | 建設、建築産業 | 高さ | アイテム価格 | 長さ | マックス。 圧力 | リベット径 | 工具重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 74202-00003 | ¥629,070 | ||||||||
B | 76003-00003 | ¥283,719 | ||||||||
B | 76002-00003 | ¥233,522 | ||||||||
B | 76001-00003 | ¥170,206 |
スクイーザーダイ
形式 | モデル | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | SQ-1-14 | ¥6,553 | ||
A | SQ-1-35 | ¥5,943 | ||
A | SQ-1-21 | ¥6,551 | ||
B | SQ-3-60 | ¥11,564 | ||
B | SQ-3-15 | ¥7,405 | ||
B | SQ-3-30 | ¥5,010 | ||
B | SQ-3-45 | ¥9,390 | ||
B | SQ-3-75 | ¥12,444 | ||
C | SQ-4-21 | ¥7,388 | ||
C | SQ-4-28 | ¥8,353 | ||
C | SQ-4-35 | ¥7,766 | ||
C | SQ-4-14 | ¥7,443 | ||
C | SQ-4-007 | ¥7,231 | ||
C | SQ-4-42 | ¥8,381 | ||
C | SQ-4-07 | ¥7,333 | ||
D | SQ-0-14 | ¥7,388 | ||
D | SQ-0-21 | ¥8,381 | ||
D | SQ-0-007 | ¥6,993 | ||
D | SQ-0-07 | ¥7,943 | ||
D | SQ-0-28 | ¥8,315 | ||
E | SQ-5-007 | ¥9,139 | ||
E | SQ-5-28 | ¥8,296 | ||
E | SQ-5-07 | ¥8,177 | ||
E | SQ-5-21 | ¥7,497 | ||
E | SQ-5-14 | ¥7,939 |
リベターズ
スチールリベッター
リベットツール
リベットバスターズ
Texas Pneumatic Tools リベットバスターは、圧縮空気を動力とする空気圧ツールで、コンクリート表面を破壊して金属リベットを切断および打ち込みます。 道路や橋の修理作業、鉄道車両の修理、金属タンクの解体、混合タンクの清掃に最適です。 さまざまな作業に対応する特定のヘッドを備えたノミのセットが付属しています。 リベットバスターはピストンを確実に保持して怪我を防止し、バレルブリッジが内蔵されているので安全です。 これらの解体ハンマーは、調整可能な排気ディフレクターとスチール製スロットル バルブを備えており、最大打撃速度 850 BPM の可変打撃力を実現します。 一部のモデルには、簡単に操作できるように外部トリガーが付いています。 6、8、11 インチの長さの幅広いリベットバスターからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Texas Pneumatic Tools リベットバスターは、圧縮空気を動力とする空気圧ツールで、コンクリート表面を破壊して金属リベットを切断および打ち込みます。 道路や橋の修理作業、鉄道車両の修理、金属タンクの解体、混合タンクの清掃に最適です。 さまざまな作業に対応する特定のヘッドを備えたノミのセットが付属しています。 リベットバスターはピストンを確実に保持して怪我を防止し、バレルブリッジが内蔵されているので安全です。 これらの解体ハンマーは、調整可能な排気ディフレクターとスチール製スロットル バルブを備えており、最大打撃速度 850 BPM の可変打撃力を実現します。 一部のモデルには、簡単に操作できるように外部トリガーが付いています。 6、8、11 インチの長さの幅広いリベットバスターからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 2011-12C | ¥6,058 | 見積依頼 | |
A | 5000-TM | ¥4,987 | 見積依頼 | |
A | 2011-18C | ¥8,546 | 見積依頼 | |
A | 2011-18 | ¥8,546 | 見積依頼 | |
B | 2011-12 | ¥6,058 | 見積依頼 | |
C | 1512-24 | ¥10,017 | 見積依頼 | |
C | 1512-18 | ¥7,659 | 見積依頼 | |
A | 2011 | ¥4,987 | 見積依頼 | |
D | 1512 | ¥4,154 | 見積依頼 | |
A | 2011C | ¥4,987 | 見積依頼 | |
B | 9001-297-12 | ¥6,058 | 見積依頼 | |
A | 5001-TM | ¥6,058 | 見積依頼 | |
C | 1512-12 | ¥5,138 | 見積依頼 | |
C | 9001-297-9 | ¥4,987 | 見積依頼 | |
B | 9001-297-24 | ¥10,948 | 見積依頼 | |
B | 9001-297-18 | ¥8,546 | 見積依頼 | |
E | TX-133-6RB-OT | ¥333,167 | 見積依頼 | |
E | TX-133-8RB-OT | ¥354,338 | 見積依頼 | |
F | TX-133-6RB | ¥284,139 | 見積依頼 | |
F | TX-133-11RB | ¥368,824 | 見積依頼 | |
E | TX-133-11RB-OT | ¥408,938 | 見積依頼 | |
F | TX-133-8RB | ¥293,053 | 見積依頼 |
リベットノーズアセンブリ
リベットクランプ
コードレスネイラー、18V リチウムイオン、ベアツール、5/8 ~ 2-1/8 インチ範囲
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
2746-20 | CF2LQG | ¥58,437 |
ジョーセット、スチール
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
DPM400-084 | CG8YPV | ¥1,884 |
リベット留めクランププライヤー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HCP1 | AF2RBD | ¥11,903 |
リベットツールキット、12V、コードレス、高さ10-3/4インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
2550-22 48-11-2460 | CE9PTX | ¥138,020 |
ロックボルトカラー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
MGCW-R8U-PKT | CG8XZA | ¥1,449 | 詳細を参照してください。 |
リベットツール
リベットツールは、リベットを材料に取り付けて固定するように設計されています。 Raptor Supplies Allpax、Grainger、Hanson、Knipex、Micro Plastics、Roper Whitney、Stanley、Texas などのブランドの、エア リベット ナット ツール、エア リバーター、ハンド プライヤー ツール、ハンド リベッター、ツール キット、クランプ、スクイーザー ダイスを幅広く提供しています。空気圧ツールとWestward。
よくある質問
なぜリベットが使われるのですか?
リベットは、木材、金属、およびプラスチック材料をそれらに固定するコストを削減するために、調理器具、建物、およびジュエリーを構築するために使用されます. Q: リベット ツールのメンテナンス方法を教えてください。 A: リベット ツールを清潔に保ち、十分に潤滑し、摩耗や損傷の兆候がないか確認してください。
コードレスリベットツールの使い方は?
マンドレルを工具のノーズピースに挿入してリベットを取り付けます。 リベットを材料に差し込んだ後、トリガーを引きます。 このツールはリベット本体を通してマンドレルを引っ張り、材料の両側にしっかりとしたグリップを作り、余分なマンドレルを切り離します。
標準タイプ、シールタイプ、高強度ブラインドリベットタイプにはどのようなリベットツールが使用されますか?
手動、エア、バッテリー駆動のリベット ツールは、標準的なシール リベットや高強度のブラインド リベット用途に最適です。
詳細はこちら
- ウェットモップスキージとバケット
- ろ過
- つや消し
- 通信部
- 農業試験
- 発電機トランスファースイッチ-手動
- 危険な場所のタンブラースイッチ
- スナップアクションスイッチ
- ペイントコレクターフィルターパッド
- 位相変換器
- APPROVED VENDOR アングルPVCグレーTレッグ5フィート
- DAYTON クーラント/再循環ポンプ
- SAW TRAX フリップストップ
- FERVI ホールカッターセット
- APPROVED VENDOR 2インチ トライクローバー互換継手接続アダプター
- SPEARS VALVES PVC True Union ダイヤフラム バルブ ボックス Schedule 80 x Schedule 40、FKM
- SPEARS VALVES PVC MDW ドレン廃棄物およびベントフィッティング P321 1/8 ベンド、ハブ x ハブ
- KERN AND SOHN 440-ACC シリーズ保護作業カバー
- EBM-PAPST ファンガード
- FOLLETT シャトル