DAYTON ファンフレーム 排気ファンと併用するように設計されており、露出した表面の酸化を軽減する亜鉛メッキ仕上げのスチールフレームが特徴です。 48または56フレームモーターに対応するための取り付けボルトとスロット付きモーターベースが装備されています。 フレームはディープベンチュリと1インチ幅のフランジで構成されています
排気ファンと併用するように設計されており、露出した表面の酸化を軽減する亜鉛メッキ仕上げのスチールフレームが特徴です。 48または56フレームモーターに対応するための取り付けボルトとスロット付きモーターベースが装備されています。 フレームはディープベンチュリと1インチ幅のフランジで構成されています
排気ファンベンチュリフレーム
詳細はこちら
- 詳細
- コンジットとアクセサリー
- ホースクランプ
- ストラップおよびストラップ装置
- 温水ヒーターおよび付属品
- ハロゲンランプと電球
- 水救助装置
- 結束機
- ドックシェルター
- フロートボール
- DAYTON 変圧器冷却ファン、鋳造アルミニウムブレード
- DIXON Fdcポンプテストヘッダー
- MAIN FILTER INC. 交換油圧リターンラインフィルター、ワイヤーメッシュ、74ミクロン、ブナシール
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 40 フィッティング 90 度。 ストリートエルボー ミプト×ソケット
- SPEARS VALVES PVC ASTM スケジュール 40 グレー ティー、ソケット x ソケット x FBSP
- DAYTON フレームアセンブリ
- ENERPAC MLSWPU シリーズ ロードホイール
- REGAL メートル法ボトムハンドタップ、HSS、窒化物および水蒸気酸化物
- SPEEDAIRE バルクエアホース
- CDI CONTROL DEVICES フロートボール