CDI CONTROL DEVICES エンジン駆動のコンプレッサー制御 コンプレッサーがアンロードされたときにエンジン速度をゼロに下げるために使用され、それによって燃料を節約し、エンジンとコンプレッサーの摩耗を減らします。 真ちゅう製シリンダーを備えたビニールコーティングされたステンレス鋼ケーブルが特徴で、最大15hpの定格出力のエンジンに適合します。
コンプレッサーがアンロードされたときにエンジン速度をゼロに下げるために使用され、それによって燃料を節約し、エンジンとコンプレッサーの摩耗を減らします。 真ちゅう製シリンダーを備えたビニールコーティングされたステンレス鋼ケーブルが特徴で、最大15hpの定格出力のエンジンに適合します。
エンジン駆動の制御は、速度、温度、油圧を調整し、エアコンプレッサーの負荷要求を管理するために使用されます。これらの制御はエンジンの速度を下げるように設計されています...続きを読む
形式 | モデル | ケーブル長 | はめあい | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | TC12-1AA018 | ¥5,180 | |||
A | TC12-1AA024 | ¥4,981 | |||
A | TC12-1AA048 | ¥5,786 |
空気圧コンプレッサースロットル制御
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
TC63-4KA000 | AC8YHD | ¥7,696 |
バルブパイロット
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
P25G-F | AD2ZLQ | ¥5,051 |
詳細はこちら
- ポンプ付属品
- エンジン駆動ポンプ
- ドック機器
- パイプおよびテストプラグとアクセサリ
- エクステリアペイントとステイン
- フロアグラインダーアクセサリー
- エアシリンダー速度制御
- ワイヤレスコールボックス
- タイヤ空気圧ケージ
- キャリパーアクセサリー
- WESTWARD ダブルオープンエンドレンチ SAE
- DAYTON 非照光式押しボタン、30 mm、モメンタリ
- WIREMOLD 1500レースウェイのレースウェイフィッティング
- MILLER - WELDCRAFT ぎざぎざのハンドル
- COLDER PRODUCTS COMPANY PLCシリーズストレートスルーインラインカプラ
- AKRO-MILS 工業用再利用可能なメッシュサイド/バックストレートウォールコンテナ
- SPEARS VALVES CPVC スケジュール 80 ニップル、直径 3/8 インチ、片端ネジ付き
- SPEARS VALVES 実験室廃棄物 CPVC 腐食性廃棄物排水角頭クリーンアウト プラグ、MPT
- CAMPBELL ホビー/クラフト ツイストチェーン
- SMC VALVES VFRシリーズマニホールド