入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンプレッサーのスロットル制御 |
(M)NPTサイズ(インチ) | 1/8 |
ケーブルコーティング | ビニール |
ケーブル長 | 24 " |
ケーブル材質 | スチールジャケット付きステンレススチール |
シリンダー材質 | 真鍮 |
はめあい | 15HPまでのすべての主要なエンジンタイプ |
ミン。 圧力 | 60 PSI |
Oリング | ニトリル |
スプリング素材 | ステンレス鋼 |
タイプ | ガスエンジン駆動 |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8414904175 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ケーブル長 | はめあい | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
TC12-1AA018 | 18 " | 8HP未満のすべての主要なエンジンタイプ | ¥5,180 | ||
TC12-1AA048 | 48 " | 8HP未満のすべての主要なエンジンタイプ | ¥5,786 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。