電子流量計
電子流量計は、食品加工装置や配管ラインを通過する液体、ガス、または蒸気の体積または質量を測定します。小型軽量の流量計です。...続きを読む
電子流量計、楕円形ギア、0.25〜8 gpmの流量範囲、1/2 FNPT
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
LM51DN | CG6EBG | ¥96,963 |
水道メーター、タービン、20 ~ 200 gpm 流量範囲、2 インチのスピゴットエンド
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
TM200-LP | CD8RWH | ¥163,030 | 詳細を参照してください。 |
水道メーター、3 ~ 30 gpm 流量範囲、1 BSPT メス
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
02A12LM | CD8PWF | ¥67,592 | 詳細を参照してください。 |
電子流量計、タービン、5 ~ 50 gpm 流量範囲、1 インチ フランジ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
G2S10FQ9GMD | CH6HHC | ¥439,063 | 詳細を参照してください。 |
電子流量計、タービン、30〜300 gpm流量範囲、2 FNPT
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
03A32GM | CG6EBV | - | 見積依頼 |
電子流量計
電子流量計は、食品加工機器または配管ラインを通過する液体、ガス、または蒸気の量または質量を測定するために使用されます。 Raptor Supplies のようなブランドからこれらの電子流量計を幅広く提供しています デイトン、Fill-rite、FlomecおよびGPI。 GPI 流量計は、3 ~ 30 GPM (10 ~ 100 LPM) の範囲内の流量を供給できるタービンを備えており、ノズルへの直接取り付けが容易で読み取りが容易です。 これらのコンパクトで軽量な流量計は、衝撃荷重に耐えるアルミニウム製ハウジングを備え、さらにナイロン製ローター、セラミックベアリング、タングステンカーバイドシャフト、および 4 桁の LCD スクリーンを備えています。
フロメック 流量計は、直接体積測定を可能にし、温度、圧力、または粘度の変化(他の流量計技術で測定エラーを引き起こす可能性のある要因)の影響を受けないままにする容積式設計を備えています。 Raptor Supplies は、50 PSI、150 PSI、285 PSI、580 PSI、および1500PSIの圧力定格オプションで利用可能なこれらの流量計を幅広く提供しています。
よくある質問
どのタイプの流量計が最も正確ですか?
コリオリ質量流量計はほとんどの液体に対して正確ですが、通常は高価です。 それらには、運ばれる流体についての知識を必要としないという利点があります。
流量計の予想寿命はどれくらいですか?
海底石油/ガス生産などの用途では、流量計の平均寿命は通常 25 年です。 一方、他の用途では、XNUMX ~ XNUMX 年の寿命を持つ単純な使い捨てデバイスが許容されます。
流量計を選ぶ前に考慮すべき点は何ですか?
測定される媒体は、流量計を選択する際の最も重要な基準のXNUMXつです。 導電率、温度、圧力、および粘度は、特定の流量計に影響を与える可能性があります。 水がどれだけきれいか汚れているかも、メーターのタイプとスタイルに影響を与える可能性があります。
詳細はこちら
- ショップ家具
- 排水ポンプと下水ポンプ
- 工具保管および移送タンク
- トランスフォーマー
- 中央機器
- 一時的な配電ボックスとカート
- モジュラーマットエッジング
- A / CRefクリーナーとスケールリムーバー
- 容積式送風機
- 加圧式ポータブル洗眼ステーション
- REESE クリップ付きヒッチプルピン
- LAKELAND 難燃つなぎ服
- SQUARE D MHLシリーズモールドケースサーキットブレーカ
- DORMONT S1625シリーズ固定ガスコネクタ
- Cementex USA ホットスティックエクステンション
- SECURALL PRODUCTS 有害廃棄物ドラム缶収納キャビネット
- GROVE GEAR GRL シリーズ、BM-D スタイル、826 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機
- CARHARTT 明るい場所で使用するための濃い色合いの安全メガネ
- YALE マリオン
- SQUARE D 補助スイッチ