入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子流量計 |
正確さ | + / - 0.5% |
接続サイズ | 1 / 2 " |
接続タイプ | FNPT |
タイプを表示します。 | LCD |
ディスプレイユニット | ガロン、リットル、pt、qt |
フローマテリアル | 油 |
フローレンジ | 1〜30 lpm |
フロー範囲@GPH | 15へ480 |
フロー範囲(GPM) | 0.25へ8 |
流体温度範囲 | 23〜131度F |
パイプサイズについて | 1 / 2 " |
住宅資材 | アルミニウム |
長さ | 3" |
マックス。 圧力 | 1500のプサイ |
マックス。 粘度 | 4600SUS |
Oリング素材 | ブナN |
センサータイプ | リードスイッチ |
タイプ | オーバルギア |
船の重量(kg) | 0.77 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。