A.R. NORTH AMERICA 電気高圧洗浄機 1.3 V で 2 ~ 1500 psi の圧力を供給できる 2000 ~ 120 HP モーターとポンプを備えています。 表面から汚れや破片を除去し、車両や機械を清掃するのに最適です。 5-15P、M22-15、GFCI プラグ構成で利用可能
1.3 V で 2 ~ 1500 psi の圧力を供給できる 2000 ~ 120 HP モーターとポンプを備えています。 表面から汚れや破片を除去し、車両や機械を清掃するのに最適です。 5-15P、M22-15、GFCI プラグ構成で利用可能
冷水高圧洗浄機
AR North America の冷水高圧洗浄機は、表面から頑固な汚れや破片を除去するために使用されます。 車両や機械の洗浄に最適です。 これらの高圧洗浄機は、定格電流 15 ~ 20A のユニバーサル モーターと、1900 ~ 1.5 gpm で最大圧力 2.1 psi を生成できる三軸 / 三重プランジャー ポンプを備えています。 トリガーが誤ってかかるのを防ぐトリガーロック機能と、洗剤タンク/ボトルが内蔵された調整可能なスプレーガンを備えています。 5 ~ 15P および GFCI プラグ構成で利用できる幅広い冷水高圧洗浄機からお選びください。 Raptor Supplies.
AR North America の冷水高圧洗浄機は、表面から頑固な汚れや破片を除去するために使用されます。 車両や機械の洗浄に最適です。 これらの高圧洗浄機は、定格電流 15 ~ 20A のユニバーサル モーターと、1900 ~ 1.5 gpm で最大圧力 2.1 psi を生成できる三軸 / 三重プランジャー ポンプを備えています。 トリガーが誤ってかかるのを防ぐトリガーロック機能と、洗剤タンク/ボトルが内蔵された調整可能なスプレーガンを備えています。 5 ~ 15P および GFCI プラグ構成で利用できる幅広い冷水高圧洗浄機からお選びください。 Raptor Supplies.
高圧洗浄機2hp1900psi 2.1gpm 120v
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
AR630-ホット | AA8AFQ | ¥251,249 |
詳細はこちら
- ベンダー
- 屋内LED照明器具
- 安全スイッチ
- スレッドおよびガスケットシーラント
- フレキシブルインペラーポンプ
- ガス検知器ケースとブーツ
- 時間遅延リレー
- ゲージブロック/クランプ監視マスター
- エネルギー管理システム
- ダイヤフラムコンプレッサー/真空ポンプ
- BULLARD CAB空気ろ過システム
- SCHLAGE 500ポンドマグネット平均
- BURNDY タング&ロングバレル銅ラグ
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 分割可能なグリッドコンテナカバー
- SPEARS VALVES PVC クラス 125 IPS 製造フィッティング キャップ、ソケット
- EBERBACH クリーニングキット
- MARTIN SPROCKET めがねメガネレンチセット インダストリアルブラック
- EATON ハンドル操作機構
- WELLER コードレスはんだごて
- REGAL Unipass テーパー パイプ ドリルおよびタップ、HSS、窒化クロム