電気ベースボードヒーター
電気ベースボードヒーター
電気ベースボードヒーター
形式 | モデル | アンペアAC | BtuH出力 | アイテム価格 | 長さ | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2506W | ¥23,341 | ||||||
B | 25426W | ¥10,665 | ||||||
C | QMKC2503W | ¥25,827 | ||||||
D | TA1AW | ¥8,404 | ||||||
E | QMKC2574W | ¥51,816 | ||||||
E | 2512W | ¥12,779 | ||||||
E | 2546W | ¥22,924 | ||||||
B | 2544W | ¥16,120 | ||||||
F | 2504W | ¥20,438 | ||||||
G | HBB1004 | ¥102,745 | ||||||
B | 2543W | ¥16,332 | ||||||
E | 2516W | ¥27,646 | ||||||
B | 25708W | ¥29,686 | ||||||
E | 2572W | ¥12,337 | ||||||
H | HBB2004 | ¥155,431 | ||||||
I | TA2AW | ¥10,718 | ||||||
B | CBD1000 | ¥11,562 | ||||||
B | HBB758 | ¥65,050 | ||||||
E | 2513W | ¥13,986 | ||||||
B | 2542W | ¥11,755 | ||||||
B | HBB1508 | ¥131,609 | ||||||
B | QMKC2505W | ¥73,701 | ||||||
B | HBB1008 | ¥76,980 | ||||||
B | 2574W | ¥16,475 | ||||||
B | 2514W | ¥20,941 |
温水電気ベースボードヒーター
Dayton 温水電気ベースボード ヒーターは、部屋や狭いスペースを暖めるためにベースボードに沿って設置されています。 これらのヒーターは、温度変動を最小限に抑えるためにオイルが充填された発熱体を備えており、ユニットのスイッチがオフになった後でも余熱を提供します。 これらの配線付きヒーターには、熱設定を制御するためのサーモスタットが必要で、露出した表面の腐食を防ぐためにエナメル仕上げでコーティングされています。 これらのヒーターの最大熱容量は 6826 BtuH で、長さは 28 ~ 94 インチの範囲で入手可能です。
Dayton 温水電気ベースボード ヒーターは、部屋や狭いスペースを暖めるためにベースボードに沿って設置されています。 これらのヒーターは、温度変動を最小限に抑えるためにオイルが充填された発熱体を備えており、ユニットのスイッチがオフになった後でも余熱を提供します。 これらの配線付きヒーターには、熱設定を制御するためのサーモスタットが必要で、露出した表面の腐食を防ぐためにエナメル仕上げでコーティングされています。 これらのヒーターの最大熱容量は 6826 BtuH で、長さは 28 ~ 94 インチの範囲で入手可能です。
Softheat 温水電気ベースボード ヒーター、住宅グレード、1500 W
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
EPN1500W | CQ8CFZ | ¥73,138 |
So 電源コード、25 フィート、8/3
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
8月3日 | CP6EQU | ¥56,807 |
電気ベースボードヒーター
電気ベースボードヒーターは、廊下やオフィスでの使用のために壁のベースに沿って凹むことによって熱を提供します。 Raptor Supplies のようなブランドの電気ベースボードヒーターを提供しています 士官候補生、QMark、 ディンプル そしてデイトン。 これらのヒーターは、セントラル ヒーティング システムを補完するか、単独でエリアを暖めます。 対流加熱を使用し、熱を伝達するためにアルミニウムのフィンで囲まれた金属シースに発熱体が収められています。 これらのベースボード ヒーターは、24 インチから 120 インチまでの長さの幅広いバリエーションからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- 締め具
- 化学ポンプ
- 減速機
- ブレーキ、クラッチ、アクセサリー
- 真鍮
- ホーンアクセサリー
- パイプレンチ
- シャッターに取り付けられた排気ファン
- ナッツの品揃え
- 静電気センサー
- BRADY パイプマーカー、タワー給水
- APOLLO VALVES 60Bグローブバルブ
- SPEARS VALVES PVCダイヤフラムバルブ、スピゴットエンド、EPDMダイヤフラム
- EATON C445 シリーズ アクセス
- Aetna Bearing V ベルト アイドラー、単列ベアリング
- SMC VALVES Union
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ CDJS一減速減速機
- DEWALT コード付きポータブルテーブルソー
- WALTER SURFACE TECHNOLOGIES 溶接洗浄液
- PARKER クランプ