入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気ベースボードヒーター |
アンペアAC | 2.1/1.8 |
BtuH出力 | 1706/1283 |
色 | ノーザンホワイト |
深さ | 2.875 " |
終了 | エナメル |
高さ | 6.75 " |
住宅資材 | 20ガリウム鋼 |
Hz | 60 |
長さ | 30 " |
装着タイプ | 床 |
相 | 1 |
プライマリアプリケーション | 住宅の |
UPC | 190735294130 |
電圧 | 208/240 |
出力 | 376/500 |
船の重量(kg) | 2.93 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 84.33 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8516290090 |
原産国 | US |
モデル | 出力 | アンペアAC | BtuH出力 | 色 | 住宅資材 | 長さ | プライマリアプリケーション | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3KB39 | 1000 | 4.8 | 3413 | ナバホホワイト | 18ガリウム鋼 | 48 " | 商用ダイビング機材 | 208 | ¥54,997 | |
3UG77 | 750 | 6.3 | 2560 | ノーザンホワイト | 20ガリウム鋼 | 36 " | 住宅の | 120 | ¥12,988 | |
3UG78 | 1000 | 8.3 | 3413 | ノーザンホワイト | 20ガリウム鋼 | 48 " | 住宅の | 120 | ¥15,004 | |
3UG79 | 1250 | 10.4 | 4266 | ノーザンホワイト | 20ガリウム鋼 | 60 " | 住宅の | 120 | ¥17,860 | |
3UG80 | 1500 | 12.5 | 5118 | ノーザンホワイト | 20ガリウム鋼 | 72 " | 住宅の | 120 | ¥21,743 | 見積依頼
|
3UG83 | 564/750 | 3.1/2.7 | 2560/1925 | ノーザンホワイト | 20ガリウム鋼 | 36 " | 住宅の | 208/240 | ¥13,353 | |
3UG84 | 752/1000 | 4.2/3.6 | 3413/2567 | ノーザンホワイト | 20ガリウム鋼 | 48 " | 住宅の | 208/240 | ¥14,932 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。