入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気ベースボードヒーター |
アンペアAC | 8.33 |
BtuH出力 | 3412 |
色 | ホワイト |
深さ | 2.5 " |
終了 | パウダーコーティング |
高さ | 6.75 " |
住宅資材 | 鋼 |
Hz | 60 |
長さ | 48 " |
装着タイプ | 壁 |
相 | 1 |
プライマリアプリケーション | 住宅の |
電圧 | 120 |
出力 | 1000 |
船の重量(kg) | 4.26 |
船高(cm) | 7.32 |
船の長さ(cm) | 18.42 |
船幅(cm) | 132.08 |
HSコード | 8516290090 |
モデル | アンペアAC | BtuH出力 | 長さ | 電圧 | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2F350W | 1.26/1.46 | 893/1194 | 24 " | 208/240 | 262/350 | ¥10,931 | |
2F500W | 1.8/2.08 | 1279/1706 | 30 " | 208/240 | 375/500 | ¥11,054 | |
3F750W | 2.71/3.13 | 1920/2559 | 36 " | 208/240 | 563/750 | ¥12,696 | |
4F1000W | 3.61/4.17 | 2559/3412 | 48 " | 208/240 | 750/1000 | ¥14,564 | |
5F1250W | 4.5/5.21 | 3197/4265 | 60 " | 208/240 | 937/1250 | ¥19,499 | 見積依頼
|
6F1500W | 5.41/6.25 | 3838/5118 | 72 " | 208/240 | 1125/1500 | ¥21,020 | 見積依頼
|
8F2000W | 7.21/8.33 | 5118/6824 | 96 " | 208/240 | 1500/2000 | ¥25,153 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。