DAYTON IEC 電磁接触器、9A、4 極
形式 | モデル | 幅(Width) | コイルボルト | 深さ | 全負荷アンペア-誘導性 | 全負荷アンペア-抵抗性 | 高さ | HP @ 1フェーズ-120V | HP @ 1フェーズ-230V | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6EAY0 | 1.77 " | 120 VAC | 3.18 " | 9 | 25 | 1.77 " | 1/2 | 1 | ¥9,562 | |
B | 6EAY3 | 1.77 " | 120 VAC | 3.18 " | 12 | 25 | 1.77 " | 1 | 2 | ¥9,985 | |
B | 6EAX9 | 1.77 " | 24 VAC | 3.18 " | 9 | 25 | 1.77 " | 1/2 | 1 | ¥9,562 | |
C | 6ECE5 | 1.77 " | 24 VDC | 4.52 " | 12 | 25 | 1.77 " | 1 | 2 | ¥9,985 | |
B | 6EAY1 | 1.77 " | 240 VAC | 3.18 " | 9 | 25 | 1.77 " | 1/2 | 1 | ¥9,562 | |
C | 6ECE4 | 1.77 " | 24 VDC | 4.52 " | 9 | 25 | 1.77 " | 1/2 | 1 | ¥8,616 | |
B | 6EAY4 | 1.77 " | 240 VAC | 3.18 " | 12 | 25 | 1.77 " | 1 | 2 | ¥9,985 | |
B | 6EAY2 | 1.77 " | 24 VAC | 3.18 " | 12 | 25 | 1.77 " | 1 | 2 | ¥9,985 | |
C | 6ECE6 | 2.2 " | 24 VDC | 5.11 " | 25 | 40 | 2.2 " | 2 | 3 | ¥20,646 | |
D | 6EAY5 | 2.2 " | 24 VAC | 3.75 " | 25 | 40 | 2.2 " | 2 | 3 | ¥18,714 | |
D | 6EAY6 | 2.2 " | 120 VAC | 3.75 " | 25 | 40 | 2.2 " | 2 | 3 | ¥20,051 | |
D | 6EAY7 | 2.2 " | 240 VAC | 3.75 " | 25 | 40 | 2.2 " | 2 | 3 | ¥20,051 | |
E | 6EAZ1 | 2.95 " | 24 VAC | 4.6 " | 50 | 80 | 2.95 " | 3 | 7.5 | ¥11,863 | |
E | 6EAZ0 | 2.95 " | 240 VAC | 4.6 " | 40 | 60 | 2.95 " | 3 | 5 | ¥40,617 | |
E | 6EAY8 | 2.95 " | 24 VAC | 4.6 " | 40 | 60 | 2.95 " | 3 | 5 | ¥41,873 | |
E | 6EAZ2 | 2.95 " | 120 VAC | 4.6 " | 50 | 80 | 2.95 " | 3 | 7.5 | ¥56,525 | |
E | 6EAZ3 | 2.95 " | 240 VAC | 4.6 " | 50 | 80 | 2.95 " | 3 | 7.5 | ¥56,525 | |
E | 6EAY9 | 2.95 " | 120 VAC | 4.6 " | 40 | 60 | 2.95 " | 3 | 5 | ¥40,617 | |
F | 6FZH9 | 3.34 " | 24 VDC | 6.73 " | 40 | 60 | 3.34 " | 3 | 5 | ¥31,575 | |
F | 6FZJ0 | 3.34 " | 24 VDC | 6.73 " | 50 | 80 | 3.34 " | 3 | 7.5 | ¥56,525 |
IEC電磁接触器、9A、4極
Dayton IEC 電磁接触器はリレーと同様に動作しますが、より高い電流定格で動作します。 これらは正確な定格を必要とする動作負荷向けに設計されており、スイッチング電源回路に最適です。 これら 4 つのノーマル オープン / 24 つのノーマル クローズ スイッチは 24 極構成で、複数の場所から複数の機器を制御できます。 これらは安全な動作のための IEC、UL、および CSA 規格に準拠しており、停電が発生した場合は自動遮断機能を備えています。 これらの IEC 電磁接触器は、DC 120V、AC 240V、AC XNUMXV、AC XNUMXV 定格の幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- アナログパネルメーター
- 可燃性ガス検知器
- トラックストレージユニット
- サスペンションツール
- トレンチ排水アクセサリー
- ベアリング
- ロックシステム
- レンチ
- 仕上げ用品
- 屋外LEDランプ
- APPROVED VENDOR スケジュール40、316ステンレス鋼管
- TORNADO 床スクラバー
- WESTWARD 乳首キャディー
- SIEMENS モールドケースサーキットブレーカ、BQDシリーズ
- JUSTRITE 緊急時備えキャビネット
- COOPER B-LINE B232シリーズXNUMX穴コーナーアングル
- COOPER B-LINE タイプ3REnviroShieldシリーズレイインワイヤーウェイクロスフィッティング
- EBERBACH ワリングシールワッシャー
- HONEYWELL 交換ランプ
- WEG ODP C フェイス、フットレス、単相汎用モーター