入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 接触器 |
Action | 非反転 |
補助連絡先フォーム | 2NC / 2NO |
コイルボルト | 120 VAC |
コンタクタタイプ | IEC |
深さ | 4.6 " |
エンクロージャタイプ | Open |
全負荷アンペア-誘導性 | 50 |
全負荷アンペア-抵抗性 | 80 |
高さ | 2.95 " |
HP @ 1フェーズ-120V | 3 |
HP @ 1フェーズ-230V | 7.5 |
Hz | 50/60 |
Number of Poles | 4 |
幅(Width) | 2.95 " |
船の重量(kg) | 1.26 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 13.21 |
船幅(cm) | 13.21 |
HSコード | 8536490065 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | コイルボルト | 深さ | 全負荷アンペア-誘導性 | 全負荷アンペア-抵抗性 | 高さ | HP @ 1フェーズ-120V | HP @ 1フェーズ-230V | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6EAX9 | 1.77 " | 24 VAC | 3.18 " | 9 | 25 | 1.77 " | 1/2 | 1 | ¥9,562 | ||
6EAY0 | 1.77 " | 120 VAC | 3.18 " | 9 | 25 | 1.77 " | 1/2 | 1 | ¥9,562 | ||
6EAY1 | 1.77 " | 240 VAC | 3.18 " | 9 | 25 | 1.77 " | 1/2 | 1 | ¥9,562 | ||
6EAY2 | 1.77 " | 24 VAC | 3.18 " | 12 | 25 | 1.77 " | 1 | 2 | ¥9,985 | ||
6EAY3 | 1.77 " | 120 VAC | 3.18 " | 12 | 25 | 1.77 " | 1 | 2 | ¥9,985 | ||
6EAY4 | 1.77 " | 240 VAC | 3.18 " | 12 | 25 | 1.77 " | 1 | 2 | ¥9,985 | ||
6EAY5 | 2.2 " | 24 VAC | 3.75 " | 25 | 40 | 2.2 " | 2 | 3 | ¥18,714 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。