DAYTON ダイレクトドライブダブルインレットフォワードカーブブロワーW / Dr Pkg 暖房、空調、換気用途向けに設計された組み立てられていない送風機。 優れた耐衝撃性を実現するスリーブベアリングを備え、振動減衰のための弾性パッドと統合されています。 4〜12.3Aの全負荷電流定格を提供します
暖房、空調、換気用途向けに設計された組み立てられていない送風機。 優れた耐衝撃性を実現するスリーブベアリングを備え、振動減衰のための弾性パッドと統合されています。 4〜12.3Aの全負荷電流定格を提供します
モーター付きダブルインレットフォワードカーブブロワー
Dayton ブロワーには、90 度ずつ XNUMX 段階で回転できる吐出口があります。 重量鋼製の送風機ハウジングと腐食に耐える強化ホイールが特徴で、空調、暖房、換気システムに使用されます。 これらの CE 認定ブロワーには、効率と高度なプルアウト トルクを実現する永久分割コンデンサが装備されています。 モーターの性能を向上させるボールベアリングを備えており、潤滑剤の漏れを防ぎ、異物を排除します。 これらのブロワーは、冷気を循環させ、モーターを水滴から保護するオープン防滴エンクロージャを備えています。
Dayton ブロワーには、90 度ずつ XNUMX 段階で回転できる吐出口があります。 重量鋼製の送風機ハウジングと腐食に耐える強化ホイールが特徴で、空調、暖房、換気システムに使用されます。 これらの CE 認定ブロワーには、効率と高度なプルアウト トルクを実現する永久分割コンデンサが装備されています。 モーターの性能を向上させるボールベアリングを備えており、潤滑剤の漏れを防ぎ、異物を排除します。 これらのブロワーは、冷気を循環させ、モーターを水滴から保護するオープン防滴エンクロージャを備えています。
ブロワー9-1 / 2インチ115V
Dayton 遠心ブロワーはダクト内に配置され、産業用および商業用途で吸気、排気、換気、または補給空気システムを介して清浄な空気循環を提供します。 これらの亜鉛メッキ鋼製ユニットには前方に湾曲したホイールが装備されており、低い回転速度で高効率の風量を生み出し、静かな動作を実現します。 これらには、振動を軽減する弾性パッドを備えたハウジング サポートと、取り付けを容易にする調整可能な取り付けブラケットとハードウェアが含まれています。 1050 rpm および 1075 rpm のモーター速度で利用できる、これらのダブルインレットフォワードカーブブロワーの幅広い製品ラインナップからお選びください。
Dayton 遠心ブロワーはダクト内に配置され、産業用および商業用途で吸気、排気、換気、または補給空気システムを介して清浄な空気循環を提供します。 これらの亜鉛メッキ鋼製ユニットには前方に湾曲したホイールが装備されており、低い回転速度で高効率の風量を生み出し、静かな動作を実現します。 これらには、振動を軽減する弾性パッドを備えたハウジング サポートと、取り付けを容易にする調整可能な取り付けブラケットとハードウェアが含まれています。 1050 rpm および 1075 rpm のモーター速度で利用できる、これらのダブルインレットフォワードカーブブロワーの幅広い製品ラインナップからお選びください。
詳細はこちら
- 明確な目的のACモーター
- ラボ機器
- つや消し
- メールボックスと投稿
- ワイヤークロス
- 防水シート
- ソケットセット
- 具体的なその他のツール
- ラジエーター専用ツール
- ターンテーブル
- WESTWARD フォームインサートエヴァブラック/ブルー
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Mine スプレー ホース 内径インチ x 50 フィート イエロー
- 3M ファイヤーストップシーラント、4.5ガロンペール
- COOPER B-LINE B514Lシリーズ左リールラックサポート
- APOLLO VALVES 77G-UL シリーズ フルポート CSA/UL 青銅製ガス遮断弁
- ANVIL S40スレッドスエージニップル
- WHEATON ストッパープラグ
- GRAINGER サイドウォールとエンドウォール、4 つの壁
- KUNKLE シリーズ 300 安全リリーフバルブ
- GRAINGER ナッツの無駄