DAYTON ダブルインレットフォワードカーブブロワー(モーター付き)
形式 | モデル | 排出幅(インチ) | CFM @ 0.300インチSP | CFM @ 0.500インチSP | 全負荷アンペア | 住宅の深さ | 住宅の高さ | ハウジングの幅 | モーターHP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1XJX7 | 9.125 | 1009 | 1001 | 3.7 | 12-9 / 16」 | 12.75 " | 9.75 " | 1/6 | ¥84,052 | |
A | 1XJY1 | 10.5 | - | - | 9.0 | 16-9 / 16」 | 17 5 / 16 " | 11.5 " | 1/2 | ¥132,313 | |
A | 1XJX8 | 11-13/16 | 1457 | 1319 | 4.9 | 15 " | 15 9 / 32 " | 12 5 / 16 " | 1/4 | ¥89,872 | |
A | 1XJX9 | 11-13/16 | 1638 1516 1368 1132 | 1545 1437 1280 1083 | 6.9 | 15 " | 15 9 / 32 " | 12 5 / 16 " | 1/3 | ¥119,726 | |
A | 1XJY4 | 12.187 | - | - | 7.2/6.9 | 19-9 / 32」 | 20 5 / 16 " | 13 5 / 16 " | 1 | ¥174,946 | |
A | 1XJY3 | 12.187 | - | - | 15.3 | 19-9 / 32」 | 20 5 / 16 " | 13 5 / 16 " | 1 | ¥174,946 | |
A | 1XJY2 | 13-1/16 | - | - | 9.0 | 16-9 / 16」 | 17 5 / 16 " | 14 1 / 16 " | 3/4 | ¥161,633 |
モーター付きダブルインレットフォワードカーブブロワー
Dayton ブロワーには、90 度ずつ XNUMX 段階で回転できる吐出口があります。 重量鋼製の送風機ハウジングと腐食に耐える強化ホイールが特徴で、空調、暖房、換気システムに使用されます。 これらの CE 認定ブロワーには、効率と高度なプルアウト トルクを実現する永久分割コンデンサが装備されています。 モーターの性能を向上させるボールベアリングを備えており、潤滑剤の漏れを防ぎ、異物を排除します。 これらのブロワーは、冷気を循環させ、モーターを水滴から保護するオープン防滴エンクロージャを備えています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- サニタリークランプとハンガー
- ボールねじサポートベアリング
- 合金鋼ロッドストック
- ピンセットセット
- 工具保管および移送タンク
- 自動車用リフティングツール
- スリング
- ディスポーザー
- ターニングツール
- SAFTCART シリンダースタンド
- REVCOR 交換用プロペラ
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS リテーナーボルトナット
- KLEIN TOOLS 電圧テスター
- WOODHEAD 130118シリーズフェストン中級車
- VERMONT GAGE Class X Go リバーシブル アセンブリ
- SPEARS VALVES PVC クラス 100 IPS 加工 90 度エルボ、ソケット×ソケット
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS スナバーホース
- BESSEY 標準ロッキングクランプ
- WEG CFW300 シリーズ ミニ可変速ドライブ