DAYTON 1XJX7ブロワー組み立て115ボルトシングルスピード
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブロワー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
ベアリングタイプ | 玉 |
CFM @ 0.300インチSP | 1009 |
CFM @ 0.400インチSP | 1005 |
CFM @ 0.500インチSP | 1001 |
CFM @ 0.600インチSP | 929 |
CFM @ 0.700インチSP | 838 |
CFM @ 0.800インチSP | 692 |
CFM範囲 | 1009〜692 @ 0.300-SP〜0.800-SP |
排出高さ(インチ) | 7-13/16 |
排出幅(インチ) | 9.125 |
ドライブの種類 | 直接 |
脚注 | #モーター過負荷状態 |
全負荷アンペア | 3.7 |
住宅の深さ | 12-9 / 16」 |
ハウジング仕上げ | グレー |
住宅の高さ | 12.75 " |
住宅資材 | 鋼 |
ハウジングの幅 | 9.75 " |
Hz | 60 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大入口温度 | 104°F |
モーターエンクロージャー | 防滴オープン |
モーターHP | 1/6 |
モーターRPM | 1070 |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ |
取り付け | マルチポスト |
相 | 単発講座 |
速度 | 1 |
速度制御可能 | いいえ |
タイプ | 組み立て済み、ダブルインレットフォワードカーブ、ダイレクトドライブ、モーター付き |
電圧 | 115 |
ホイール直径 | 9 7 / 16 " |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールの幅 | 7.187 " |
船の重量(kg) | 10.67 |
船高(cm) | 35.31 |
船の長さ(cm) | 40.13 |
船幅(cm) | 39.62 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | CN |
モデル | 排出幅(インチ) | CFM @ 0.300インチSP | CFM @ 0.500インチSP | 全負荷アンペア | 住宅の深さ | 住宅の高さ | ハウジングの幅 | モーターHP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1XJX8 | 11-13/16 | 1457 | 1319 | 4.9 | 15 " | 15 9 / 32 " | 12 5 / 16 " | 1/4 | ¥89,872 | |
1XJX9 | 11-13/16 | 1638 1516 1368 1132 | 1545 1437 1280 1083 | 6.9 | 15 " | 15 9 / 32 " | 12 5 / 16 " | 1/3 | ¥119,726 | |
1XJY1 | 10.5 | - | - | 9.0 | 16-9 / 16」 | 17 5 / 16 " | 11.5 " | 1/2 | ¥132,313 | |
1XJY2 | 13-1/16 | - | - | 9.0 | 16-9 / 16」 | 17 5 / 16 " | 14 1 / 16 " | 3/4 | ¥161,633 | |
1XJY3 | 12.187 | - | - | 15.3 | 19-9 / 32」 | 20 5 / 16 " | 13 5 / 16 " | 1 | ¥174,947 | |
1XJY4 | 12.187 | - | - | 7.2/6.9 | 19-9 / 32」 | 20 5 / 16 " | 13 5 / 16 " | 1 | ¥174,947 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。