DAYTON ダイレクトドライブ耐食シャッターマウントファン Dayton 垂直取り付け排気ファンは耐久性を高めるグラスファイバーフレームを備えており、腐食環境での使用に最適です。 回転摩擦を低くし、潤滑剤の漏れを防ぐために一体化された密閉型ボールベアリングが特徴です。 これらのファンは、永久分割コンデンサおよびシェード ポール モーターのバリエーションで提供されます。
Dayton 垂直取り付け排気ファンは耐久性を高めるグラスファイバーフレームを備えており、腐食環境での使用に最適です。 回転摩擦を低くし、潤滑剤の漏れを防ぐために一体化された密閉型ボールベアリングが特徴です。 これらのファンは、永久分割コンデンサおよびシェード ポール モーターのバリエーションで提供されます。
耐食性シャッターマウント排気ファン、ダイレクトドライブ
Dayton の耐腐食性シャッター マウント排気ファンは、商業および産業用途で臭気、湿気、煙霧を通気口の内側から外側に排出します。 これらのファンには、動作していないときや必要がないときに外部換気を遮断するためのシャッターが付いています。 スチールガード付きのグラスファイバーフレーム、エポキシコーティングされたワイヤーガード、4 / 8 ブレードのグラスファイバー強化ポリプロピレンプロペラを備えており、耐食性、耐久性があり、ファン内への不要な物の侵入を防ぎます。 これらのファンは、エネルギー効率を向上させるためにシャフトまたは車軸を介してファンに直接接続された直接駆動モーターと、最大 104 °F の温度に耐えるクラス B 絶縁密閉エアオーバー モーター エンクロージャを備えています。また、ファン モーターを保護するために、許容周囲温度に応じてファンの動作を開始または停止する自動熱保護機能も備えています。 これらの排気ファンは、1/20 ~ 1/2 馬力の範囲のモーター出力の幅広い製品からお選びいただけます。
Dayton の耐腐食性シャッター マウント排気ファンは、商業および産業用途で臭気、湿気、煙霧を通気口の内側から外側に排出します。 これらのファンには、動作していないときや必要がないときに外部換気を遮断するためのシャッターが付いています。 スチールガード付きのグラスファイバーフレーム、エポキシコーティングされたワイヤーガード、4 / 8 ブレードのグラスファイバー強化ポリプロピレンプロペラを備えており、耐食性、耐久性があり、ファン内への不要な物の侵入を防ぎます。 これらのファンは、エネルギー効率を向上させるためにシャフトまたは車軸を介してファンに直接接続された直接駆動モーターと、最大 104 °F の温度に耐えるクラス B 絶縁密閉エアオーバー モーター エンクロージャを備えています。また、ファン モーターを保護するために、許容周囲温度に応じてファンの動作を開始または停止する自動熱保護機能も備えています。 これらの排気ファンは、1/20 ~ 1/2 馬力の範囲のモーター出力の幅広い製品からお選びいただけます。
詳細はこちら
- ストラップとタイダウン
- エアコンプレッサーアクセサリー
- 減速機
- 実験器具
- ステープルズ
- シリンジフィルター
- パッケージが停止します
- SCBAと呼吸用空気シリンダー
- シリンダーリフトトラック
- カートカバー
- OSG 高速度鋼ストレートフルートタップ、蒸気酸化物仕上げ
- WALTER TOOLS ラウンドミリングインサート、アプリケーション:中
- YG-1 TOOL COMPANY カーペット敷きのエントランスマット
- VULCAN HART マニホールド
- MONSTER スクエアエンドミル、ストレート、カーバイド
- KLEIN TOOLS ノンスパークスレッジハンマー
- NOTRAX クッションフレックスドライエリアマット
- BROWNING スチール製最小内径シングルスプロケット No.140チェーン用
- WESTWARD ベアリングプレート
- CHEMGLASS Shafts