NORTON ABRASIVES ダイヤモンドとCBN砥石 鉄筋や突き出たボルトの研削に最適です。 精密な操作を保証するための細かいグリットを備えたフリーカッティングダイヤモンド研磨剤と、最大の粒子保持のためのレジンボンドを備えています
鉄筋や突き出たボルトの研削に最適です。 精密な操作を保証するための細かいグリットを備えたフリーカッティングダイヤモンド研磨剤と、最大の粒子保持のためのレジンボンドを備えています
非常に硬い材料は切削媒体に対する高い耐性を示し、特殊な切削材料が必要です。ダイヤモンド・CBN砥石は、このような材料を切削するために設計されています。...続きを読む
ダイヤモンドとCBN砥石
ノートン超砥粒砥石は、非常に硬い材料を切断および平滑化するように設計されており、高い材料除去率のためにダイヤモンドおよび立方晶窒化ホウ素砥粒を備えています。 湿式および乾式の両方の精密研削アプリケーションで作業するために、これらのホイールは100〜120グリットの範囲の研磨グレードで提供されます。 ブランドのレジンボンド砥石は、高性能対価格比の優れた耐久性により、工具製造、研ぎ直し、工具室の再調整作業に最適です。 7260および9075rpmの回転速度のバリエーションで利用可能なこれらの研磨砥石の広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
ノートン超砥粒砥石は、非常に硬い材料を切断および平滑化するように設計されており、高い材料除去率のためにダイヤモンドおよび立方晶窒化ホウ素砥粒を備えています。 湿式および乾式の両方の精密研削アプリケーションで作業するために、これらのホイールは100〜120グリットの範囲の研磨グレードで提供されます。 ブランドのレジンボンド砥石は、高性能対価格比の優れた耐久性により、工具製造、研ぎ直し、工具室の再調整作業に最適です。 7260および9075rpmの回転速度のバリエーションで利用可能なこれらの研磨砥石の広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
形式 | モデル | 研磨材 | 直径 | グリット | アイテム価格 | マックス。 RPM | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 69014191842 | ¥142,540 | 見積依頼 | ||||||
B | 69014191841 | ¥141,992 | 見積依頼 | ||||||
C | 69014191651 | ¥85,316 | 見積依頼 | ||||||
A | 69014191834 | ¥107,958 | 見積依頼 | ||||||
A | 69014191832 | ¥108,375 | 見積依頼 | ||||||
D | 69014191636 | ¥107,214 | |||||||
D | 69014191652 | ¥90,195 | |||||||
D | 69014191719 | ¥88,861 |
タイプ6A2Cストレートカップ砥石
Norton Abrasives タイプ 6A2C ストレート カップ砥石車は、形状および平坦な表面の研削を目的としており、公差が厳しい、工具製造、再研磨および精密仕上げの用途での切り代除去に最適です。 これらは、超硬材料の切断用に装甲または快削ダイヤモンド砥粒を備えており、小さなサイズの穴に適合するアーバー穴取り付けアタッチメントで構成されています。 これらのホイールは、乾燥した場所と湿った場所に適した樹脂結合を備えており、120、150、および 220 の研磨グリットで入手できます。
Norton Abrasives タイプ 6A2C ストレート カップ砥石車は、形状および平坦な表面の研削を目的としており、公差が厳しい、工具製造、再研磨および精密仕上げの用途での切り代除去に最適です。 これらは、超硬材料の切断用に装甲または快削ダイヤモンド砥粒を備えており、小さなサイズの穴に適合するアーバー穴取り付けアタッチメントで構成されています。 これらのホイールは、乾燥した場所と湿った場所に適した樹脂結合を備えており、120、150、および 220 の研磨グリットで入手できます。
形式 | モデル | 研磨材 | 直径 | グリット | アイテム価格 | マックス。 RPM | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 69014191630 | ¥113,804 | 見積依頼 | ||||||
B | 69014191910 | ¥96,560 | 見積依頼 | ||||||
B | 69014191918 | ¥125,604 | 見積依頼 | ||||||
B | 69014191906 | ¥88,172 | 見積依頼 | ||||||
B | 69014195686 | ¥192,036 | 見積依頼 | ||||||
C | 69014191860 | ¥125,438 | |||||||
C | 69014192786 | ¥153,282 | |||||||
D | 69014192272 | ¥75,318 | |||||||
C | 69014191623 | ¥170,074 | |||||||
C | 69014192217 | ¥167,592 |
タイプ1ダイヤモンド砥石
Norton Abrasives タイプ 1 ダイヤモンド砥石車は、湿潤および乾燥した場所での工具製造または再研磨用途向けに設計されています。 これらは、強力な工具切断と耐摩耗性を実現するダイヤモンド研磨性と、長期使用、自動研磨、動作中の低温維持を実現する樹脂結合を特徴としています。 これらのホイールは、中粒度から細粒度まで最適なパフォーマンスが得られるように事前に設計されており、直径は 4 インチと 6 インチからお選びいただけます。
Norton Abrasives タイプ 1 ダイヤモンド砥石車は、湿潤および乾燥した場所での工具製造または再研磨用途向けに設計されています。 これらは、強力な工具切断と耐摩耗性を実現するダイヤモンド研磨性と、長期使用、自動研磨、動作中の低温維持を実現する樹脂結合を特徴としています。 これらのホイールは、中粒度から細粒度まで最適なパフォーマンスが得られるように事前に設計されており、直径は 4 インチと 6 インチからお選びいただけます。
形式 | モデル | アーバーサイズ | 直径 | グリット | アイテム価格 | マックス。 RPM | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 69014192159 | ¥72,985 | 見積依頼 | ||||||
B | 69014191858 | ¥72,417 | |||||||
C | 69014192156 | ¥69,916 | |||||||
B | 69014191706 | ¥58,499 |
ストレート砥石、ダイヤモンド
Norton Abrasives のストレート砥石は、再研磨や工具製造用途に使用されます。 ダイヤモンド砥粒を使用しているため、摩擦係数が低く、耐摩耗性が高く、引張強度が高くなります。 また、タイプ 1 またはタイプ 1A1 砥粒により、切削面が増加し、ワークピースとの干渉が軽減されます。 これらのホイールには、ダイ グラインダーや手持ちドリルを取り付けるための 1.25 インチのアーバー穴またはマンドレルが付いています。
Norton Abrasives のストレート砥石は、再研磨や工具製造用途に使用されます。 ダイヤモンド砥粒を使用しているため、摩擦係数が低く、耐摩耗性が高く、引張強度が高くなります。 また、タイプ 1 またはタイプ 1A1 砥粒により、切削面が増加し、ワークピースとの干渉が軽減されます。 これらのホイールには、ダイ グラインダーや手持ちドリルを取り付けるための 1.25 インチのアーバー穴またはマンドレルが付いています。
形式 | モデル | 研磨材 | 直径 | グリット | マックス。 RPM | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 69014191690 | ¥82,743 | ||||||
B | 69014191853 | ¥145,199 | ||||||
B | 69014192211 | ¥146,452 | ||||||
A | 69014191694 | ¥80,737 | ||||||
B | 69014191677 | ¥58,284 | ||||||
B | 69014191692 | ¥106,685 | ||||||
B | 69014191699 | ¥121,088 |
皿砥石
形式 | モデル | 価格 | パッケージ。 数量 | |
---|---|---|---|---|
A | 66253161197 | ¥55,432 | 1 | 見積依頼 |
B | 66243530067 | ¥49,291 | 5 | 見積依頼 |
C | 66252836966 | ¥85,295 | 5 | 見積依頼 |
D | 66252836574 | ¥142,115 | 5 | 見積依頼 |
E | 66252836977 | ¥63,218 | 5 | 見積依頼 |
F | 66252837732 | ¥82,853 | 5 | 見積依頼 |
詳細はこちら
- 棚と収納ラック
- 配管設備
- アンカー
- 配管ホース
- ロータリースイベルと伸縮継手
- 光ファイバパッチコード
- エンジン旋盤
- 組積造のこぎり
- 自動ガス検知器テストシステム
- ワイルドランド消防ポンプ
- GROTE 交換用ランプキャンドル
- MAG-MATE 磁気シートセパレーター
- MILLER ELECTRIC ガスディフューザー
- LIFT-ALL 金網スリング、タイプ2
- ZIP UP ジッパードア、ブルー
- LYON ギアロッカー、59-1 / 4インチ全高、ベージュ
- HOFFMAN AEKNDHスタイルの電気インターロック
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、1 /2-13Uncに移動
- SPEARS VALVES PVC クラス 100 IPS 22-1/2 度エルボ、ソケット×ソケット
- MARTIN SPROCKET SAE 油圧レンチ、インダストリアル ブラック