入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストレート砥石 |
研磨深さ | 1 / 4 " |
研磨材 | アーマードダイヤモンド |
アーバーサイズ | 1.25 " |
ボンドタイプ | 樹脂 |
直径 | 7" |
グリット | 100 |
マックス。 RPM | 5185 |
製品仕様 | ASD100-R75B99-1/4 |
厚さ | 1 / 2 " |
ホイールタイプ | タイプ1A1 |
船の重量(kg) | 1.08 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 23.62 |
船幅(cm) | 22.35 |
HSコード | 6804210000 |
原産国 | US |
モデル | 研磨材 | 直径 | グリット | マックス。 RPM | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69014191690 | アーマードダイヤモンド | 6" | 150 | 6050 | 1 / 4 " | ¥89,396 | |
69014191694 | フリーカッティングダイヤモンド | 6" | 220 | 6050 | 1 / 4 " | ¥86,445 | |
69014191692 | フリーカッティングダイヤモンド | 6" | 150 | 6050 | 1 / 4 " | ¥116,588 | |
69014191853 | アーマードダイヤモンド | 7" | 150 | 5185 | 1 / 2 " | ¥162,454 | |
69014191677 | フリーカッティングダイヤモンド | 4" | 150 | 9075 | 1 / 8 " | ¥63,758 | |
69014191699 | フリーカッティングダイヤモンド | 6" | 150 | 6050 | 1 / 2 " | ¥131,890 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。