SPEEDAIRE 乾燥剤ドライヤー Speedaire乾燥剤乾燥機は、ほこり、汚れ、水蒸気、および油のエアロゾルを除去するように設計されています。 それらは、ペイントスプレー用途に理想的な活性炭フィルターを備えており、4段階および5段階のバリエーションで利用できます。
Speedaire乾燥剤乾燥機は、ほこり、汚れ、水蒸気、および油のエアロゾルを除去するように設計されています。 それらは、ペイントスプレー用途に理想的な活性炭フィルターを備えており、4段階および5段階のバリエーションで利用できます。
乾燥剤付き圧縮空気乾燥機
潮解性乾燥剤圧縮空気乾燥機
乾燥剤フィルター/ドライヤー、静かな流れ
Speedaire乾燥剤フィルター/ドライヤーは、使用時に少量の空気を乾燥させるように設計されています。 これらのドライヤーは、スペースを節約し、極端な温度にさらされる分岐ラインを保護するのに役立つインライン取り付けを容易にします。 16.875および21.375インチの長さで利用可能なこれらの乾燥剤フィルター/ドライヤーの範囲から選択してください。
Speedaire乾燥剤フィルター/ドライヤーは、使用時に少量の空気を乾燥させるように設計されています。 これらのドライヤーは、スペースを節約し、極端な温度にさらされる分岐ラインを保護するのに役立つインライン取り付けを容易にします。 16.875および21.375インチの長さで利用可能なこれらの乾燥剤フィルター/ドライヤーの範囲から選択してください。
乾燥剤ドライヤー
Speedaire乾燥剤乾燥機には活性炭が含まれており、圧縮空気から水分を除去するために使用されます。 これらのドライヤーは、氷点下の温度にさらされる支線を固定し、スペースを節約するために簡単にインラインで取り付けることができます。 16.5インチと27インチの高さで利用可能なこれらの乾燥剤乾燥機の範囲から選択してください。
Speedaire乾燥剤乾燥機には活性炭が含まれており、圧縮空気から水分を除去するために使用されます。 これらのドライヤーは、氷点下の温度にさらされる支線を固定し、スペースを節約するために簡単にインラインで取り付けることができます。 16.5インチと27インチの高さで利用可能なこれらの乾燥剤乾燥機の範囲から選択してください。
ドライヤーエアフィルター-2パック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
6ZC63 | AF2YMJ | ¥5,046 |
詳細はこちら
- プロセス監視
- アンカー
- パンプス
- 組積造コンクリートおよびタイルツール
- ルータ
- 危険場所のプラグおよびレセプタクル
- ファン制御スイッチ
- 騒音制御アクセサリー
- 回転式収納箱とラック
- プラスチック製の四角いロッド
- KONTROL KUBE トップサイダーシステム
- GEORG FISCHER ソリッドフランジ、グレー、CPVC、スケジュール80
- MACROMATIC AC電流センサー
- SCHNEIDER ELECTRIC Harmony 9001 SK プッシュボタン、30 mm、プラスチック
- BUSSMANN HBPシリーズ特殊ヒューズ
- APPROVED VENDOR 3 "トライクローバー互換フィッティングクランプ
- KRYTOX NRTPLSSシリーズ非反応性グリース
- ARO インレットマニホールド
- SANDUSKY LEE 追加の棚調節可能な本棚
- JB INDUSTRIES 冷媒排出ポンプ