アイテム価格 | 使い捨てエアフィルター/ドライヤー |
(F)NPTインレット | 1/4インチ |
(M)NPTアウトレット(In。) | 1/4 |
直径 | 1 11 / 16 " |
エレメント素材 | ブロンズ |
長さ | 3.75 " |
最大PSIの運用 | 125 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 130 F |
ミクロン | 40 |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 2811221000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。