SPEEDAIRE 2YNL4 乾燥剤フィルター/ドライヤー 静かな流れ 40 Cfm
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 乾燥剤フィルター/ドライヤー |
(F)NPTインレット | 1/2 |
(M)NPTアウトレット(In。) | 1/2 |
ボウル | クリアポリ |
ボウルサイズ | 3.4ポンド |
CFM | 40 |
露点 | -30度F |
直径 | 4" |
エレメント素材 | 焼結ブロンズ |
高さ | 21.25 " |
インレット/アウトレットNPTF(In。) | 1/2 |
ISOクラス | 2 |
長さ | 21.375 " |
最大PSIの運用 | 175 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 125 F |
ミクロン | 40と250 |
キャパシティ | 5000立方フィート |
タイプ | 静かな流れ |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 5.87 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 62.74 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 8421398015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボウルサイズ | CFM | 直径 | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2YNL2 | 1.5ポンド | 30 | 3" | 16.875 " | 16.875 " | 3" | ¥63,809 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。