SPEEDAIRE 2YNL7 乾燥剤ドライヤー 4 ステージ 25 Cfm
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 4段階乾燥剤乾燥機 |
(F)NPTインレット | 1/2 |
(M)NPTアウトレット(In。) | 1/2 |
ボウル | 金属 |
ボウルサイズ | 1.8ポンド |
CFM | 25 |
露点 | -30度F |
エレメント素材 | 焼結ブロンズ |
高さ | 16.5 " |
インレット/アウトレットNPTF(In。) | 1/2 |
ISOクラス | 2 |
長さ | 15.5 " |
最大PSIの運用 | 250 |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 120 F |
ミクロン | 40と5 |
キャパシティ | 5000立方フィート |
タイプ | 乾燥した空気 |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 7.72 |
船高(cm) | 21.84 |
船の長さ(cm) | 46.48 |
船幅(cm) | 41.66 |
HSコード | 8419390180 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボウルサイズ | CFM | 高さ | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2YNL6 | 6.7ポンド | 50 | 27 " | 5段階乾燥剤乾燥機 | ¥153,085 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。