SANDVIK COROMANT クーラント供給ドリルビット COROMANT準拠のドリルビットは、優れた硬度と、長時間の穴あけ作業のための耐摩耗性と耐熱性を提供します。 効率的な切断のための2つのスパイラルフルートと右側の切断方向を備えています。 より良い熱放散のためのクーラント供給設計
COROMANT準拠のドリルビットは、優れた硬度と、長時間の穴あけ作業のための耐摩耗性と耐熱性を提供します。 効率的な切断のための2つのスパイラルフルートと右側の切断方向を備えています。 より良い熱放散のためのクーラント供給設計
超硬ソリッドジョバードリルビット、140度のポイント角度
サンドビック コロマントのジョバー長ドリルビットは、鋳鉄、非鉄材料、プラスチック、その他の難削材などのさまざまな材料の穴あけ時に優れた強度と精度を提供します。 これらのユニットは、優れた剛性を実現する PVD コーティングを施した超硬ソリッド構造を備えており、高速度鋼材料よりも優れた耐熱性と耐摩耗性を備えています。 これらは、より高いフルート角度 (140 度) を備えたスパイラルフルート設計を特徴としており、正確な穴を作成し、穴あけプロセス後の穴のリーマ加工の必要性を排除します。 分数インチおよびメートル タイプの寸法で利用できるこれらのジョバー ビットの配列からお選びください。
サンドビック コロマントのジョバー長ドリルビットは、鋳鉄、非鉄材料、プラスチック、その他の難削材などのさまざまな材料の穴あけ時に優れた強度と精度を提供します。 これらのユニットは、優れた剛性を実現する PVD コーティングを施した超硬ソリッド構造を備えており、高速度鋼材料よりも優れた耐熱性と耐摩耗性を備えています。 これらは、より高いフルート角度 (140 度) を備えたスパイラルフルート設計を特徴としており、正確な穴を作成し、穴あけプロセス後の穴のリーマ加工の必要性を排除します。 分数インチおよびメートル タイプの寸法で利用できるこれらのジョバー ビットの配列からお選びください。
形式 | モデル | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 460.1-0476-036A1-XM GC34 | ¥37,842 | |||||||
A | 460.1-0570-043A1-XM GC34 | ¥22,975 | |||||||
A | 460.1-0714-054A1-XM GC34 | ¥44,214 |
詳細はこちら
- ハードウェア用品
- コンジットとアクセサリー
- 潤滑剤の保管と調剤
- 合金鋼
- 池の通気
- 溶接ゴーグル
- ガス検知器ケースとブーツ
- フィルターハウジング
- 圧力および/または真空トランスデューサー
- シールプラグ
- OHAUS コンパクトベンチスケール
- LITTLE GIANT PUMPS マリンポンプ
- KERN AND SOHN ピットフレーム
- ANVIL ラテラル
- SOUTHWIRE COMPANY 電圧検出器
- CH HANSON セキュリティシールワイヤー
- THOMAS & BETTS GUACシリーズ 本体・カバー
- SPEARS VALVES PVC グレー ユーティリティ ボール バルブ、EPDM O リング シール付き、ソケット エンド
- DAYTON ひずみレリーフ
- SOLBERG フィルター要素の合体