SANDVIK COROMANT 超硬ソリッドジョバードリルビット、先端角 140 度
形式 | モデル | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 460.1-0476-036A1-XM GC34 | 0.187 " | 分数インチ | 2.437 " | 4 3 / 32 " | 15 / 64 " | 3 / 16 " | ¥37,842 | |
A | 460.1-0570-043A1-XM GC34 | 0.224 " | メトリック | 62 mm | 103 mm | 6 mm | 5.7 mm | ¥22,975 | |
A | 460.1-0714-054A1-XM GC34 | 0.281 " | 分数インチ | 3 5 / 16 " | 4-61 / 64」 | 5 / 16 " | 9 / 32 " | ¥44,214 |
超硬ソリッドジョバードリルビット、140度のポイント角度
サンドビック コロマントのジョバー長ドリルビットは、鋳鉄、非鉄材料、プラスチック、その他の難削材などのさまざまな材料の穴あけ時に優れた強度と精度を提供します。 これらのユニットは、優れた剛性を実現する PVD コーティングを施した超硬ソリッド構造を備えており、高速度鋼材料よりも優れた耐熱性と耐摩耗性を備えています。 これらは、より高いフルート角度 (140 度) を備えたスパイラルフルート設計を特徴としており、正確な穴を作成し、穴あけプロセス後の穴のリーマ加工の必要性を排除します。 分数インチおよびメートル タイプの寸法で利用できるこれらのジョバー ビットの配列からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアホースアクセサリー
- ドリルポイントゲージ
- ジェットポンプモーター
- 住宅用台座ファン
- 放射プロセスヒーター
- パンプス
- ゴミ袋とライナー
- スペーサーとスタンドオフ
- 油圧モーター
- 止め輪と品揃え
- MARATHON MOTORS オープン防滴エンクロージャー、Carbonator Pump Motors
- CHICAGO-LATROBE 29ピースコバルト鋼ジョバードリルビットセット
- THOMAS PUMPS ピストンエアコンプレッサー/真空ポンプ
- MAIN FILTER INC. 交換油圧リターンラインフィルター、ガラス、10ミクロン
- ANVIL 溶接なしの右ねじ山アイロッド
- EATON JGHDC シリーズ DC サーキット ブレーカ
- STARRETT ルーラー
- BROWNING 8V シリーズ グリップベルト シーブ、分割テーパー ブッシュ、8 溝付き
- BROWNING No.50チェーン用鋼板スプロケットAタイプ