入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリルビット |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.187 " |
寸法タイプ | 分数インチ |
終了 | PVD |
フルートの長さ | 2.437 " |
リスト番号 | CoroDrill(R)460 |
材料 | 固体炭化物 |
全体の長さ(Overall Length) | 4 3 / 32 " |
ポイント角度 | 140度 |
ポイントタイプ | スプリット |
シャンク径 | 15 / 64 " |
サイズ | 3 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 1.8 |
船の長さ(cm) | 13.2 |
船幅(cm) | 1.8 |
HSコード | 8207502055 |
プロダクト | モデル | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
460.1-0570-043A1-XM GC34 | 0.224 " | メトリック | 62 mm | 103 mm | 6 mm | 5.7 mm | ¥11,487 | ||
460.1-0714-054A1-XM GC34 | 0.281 " | 分数インチ | 3 5 / 16 " | 4-61 / 64」 | 5 / 16 " | 9 / 32 " | ¥44,214 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。