CANTEX コンジット 物理的損傷を受けやすい地上および地下の用途向けに、90℃の導体で使用するように設計されています。 日光や腐食に対する耐性を提供する非金属PVC構造を備えています。 3 / 4〜4インチの範囲のXNUMX進サイズで提供
物理的損傷を受けやすい地上および地下の用途向けに、90℃の導体で使用するように設計されています。 日光や腐食に対する耐性を提供する非金属PVC構造を備えています。 3 / 4〜4インチの範囲のXNUMX進サイズで提供
スケジュール40コンジット
Cantex Schedule 40 コンジット (パイプ) は、商業および産業用途で電気配線を保護し、配線するのに役立つように設計されています。 これらの PVC ユニットは、衝撃、湿気、化学薬品に対する耐性を備え、地面に直接埋めたり、コンクリート表面に埋め込んで使用するための薄い壁を備えています。 漏れ防止特性を備えた強力な接合を提供するベルエンド設計を採用しています。 したがって、特別なカップリングが不要になります。 40/7 ~ 64/15 インチの壁厚で利用できるスケジュール 64 PVC 電線管の幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies.
Cantex Schedule 40 コンジット (パイプ) は、商業および産業用途で電気配線を保護し、配線するのに役立つように設計されています。 これらの PVC ユニットは、衝撃、湿気、化学薬品に対する耐性を備え、地面に直接埋めたり、コンクリート表面に埋め込んで使用するための薄い壁を備えています。 漏れ防止特性を備えた強力な接合を提供するベルエンド設計を採用しています。 したがって、特別なカップリングが不要になります。 40/7 ~ 64/15 インチの壁厚で利用できるスケジュール 64 PVC 電線管の幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- リフティングマグネットとサクションカップリフター
- 屋外LEDランプ
- 自動車試験
- 通信部
- 危険な場所の備品
- ソケットレンチアクセサリー
- ラジエーターアクチュエーターとバルブ
- スクリュードライバビット
- 呼吸装置の保管
- ドアスイープ
- CABLOFIL ケーブルトレイサポートブラケット
- ATP ポリエチレンチューブ、100フィート
- FOL-DA-TANK DBL-HIシリーズ、クイックアセンブルライナー
- MORSE DRUM Morspeed 1500 シリーズ フォークリフト ドラム ハンドラー アタッチメント
- TIMKEN HSYバッキングプレート
- DAYTON 止めねじリジッドシャフトカップリング
- BOSTON GEAR 6径ピッチ鋼製マイターギヤ
- HOBART 炭素鋼MIG溶接ワイヤ
- SANDVIK COROMANT 刃先交換式ねじ切り旋削インサート
- SPEEDAIRE 止めねじ