CANTEX A52AG12スケジュール40コンジット3/4インチ10フィートの長さ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スケジュール40コンジット |
基本素材 | 非金属 |
内部径 | 53 / 64 " |
材料 | PVC |
公称長さ | 10のフィート |
公称外径 | 1-3 / 64」 |
取引サイズ | 3 / 4 " |
タイプ | スケジュール40 |
壁の厚さ | 7 / 64 " |
船の重量(kg) | 1.01 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 304.8 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 3917230000 |
原産国 | US |
モデル | 内部径 | 公称外径 | 取引サイズ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A52AE12 | 5 / 8 " | 27 / 34 " | 1 / 2 " | 7 / 64 " | ¥2,314 | 見積依頼
|
A52BA12 | 1-3 / 64」 | 1-5 / 16」 | 1" | 1 / 8 " | ¥5,051 | 見積依頼
|
A52BC12 | 1.375 " | 1-21 / 32」 | 1.25 " | 9 / 64 " | ¥9,537 | 見積依頼
|
A52BE12 | 1-39 / 64」 | 1-29 / 32」 | 1.5 " | 9 / 64 " | ¥11,111 | 見積依頼
|
A52CA12 | 2-1 / 16」 | 2.375 " | 2" | 5 / 32 " | ¥11,181 | 見積依頼
|
A52CE12 | 2-15 / 32」 | 2.875 " | 2.5 " | 13 / 64 " | ¥22,168 | 見積依頼
|
A52DA12 | 3-1 / 16」 | 3.5 " | 3" | 7 / 32 " | ¥18,296 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。