CANTEX A53CA12スケジュール80コンジット2インチ10フィート長PVC
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スケジュール80コンジット |
基本素材 | 非金属 |
内部径 | 1-59 / 64」 |
材料 | PVC |
公称長さ | 10のフィート |
公称外径 | 2.375 " |
取引サイズ | 2" |
タイプ | スケジュール80 |
壁の厚さ | 7 / 32 " |
船の重量(kg) | 4.57 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 304.8 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 3917230000 |
原産国 | US |
モデル | 内部径 | 公称外径 | 取引サイズ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A53AE12 | 35 / 64 " | 27 / 34 " | 1 / 2 " | 11 / 64 " | ¥4,549 | 見積依頼
|
A53AG12 | 47 / 64 " | 1-3 / 64」 | 3 / 4 " | 5 / 32 " | ¥6,292 | 見積依頼
|
A53BA12 | 61 / 64 " | 1-5 / 16」 | 1" | 11 / 64 " | ¥6,783 | 見積依頼
|
A53BC12 | 1-17 / 64」 | 1-21 / 32」 | 1.25 " | 3 / 16 " | ¥11,387 | 見積依頼
|
A53BE12 | 1.5 " | 1-29 / 32」 | 1.5 " | 13 / 64 " | ¥16,942 | 見積依頼
|
A53CE12 | 2-21 / 64」 | 2.875 " | 2.5 " | 17 / 64 " | ¥22,229 | 見積依頼
|
A53DA12 | 2-29 / 32」 | 3.5 " | 3" | 5 / 16 " | ¥31,870 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。