KILLARK コンジットとケーブルハンガー チャネル、ビーム、アングルサポートを横切って、平行または垂直に、剛性のある金属製コンジット、IMCおよびEMTチューブを固定するように設計されています。 重い負荷を支えることができる溶融亜鉛めっき鋼構造を特徴とします
チャネル、ビーム、アングルサポートを横切って、平行または垂直に、剛性のある金属製コンジット、IMCおよびEMTチューブを固定するように設計されています。 重い負荷を支えることができる溶融亜鉛めっき鋼構造を特徴とします
直角コンジットクランプ
キラーク直角コンジットクランプは、ビーム、チャネル、およびアングルサポートに垂直または平行に剛性のある金属コンジット、EMTまたはIMCを固定するために使用されます。 それらは、構造的剛性と露出面での酸化反応を低減するために亜鉛メッキ仕上げの鋼構造を特徴としています。 これらのクランプは重い負荷を処理することができ、2-13 / 16から6-11 / 16インチの範囲の長さで利用できます。
Raptor Supplies また、提供しています 平行コンジットクランプ 耐亀裂性のための可鍛鋳鉄構造が特徴です。
キラーク直角コンジットクランプは、ビーム、チャネル、およびアングルサポートに垂直または平行に剛性のある金属コンジット、EMTまたはIMCを固定するために使用されます。 それらは、構造的剛性と露出面での酸化反応を低減するために亜鉛メッキ仕上げの鋼構造を特徴としています。 これらのクランプは重い負荷を処理することができ、2-13 / 16から6-11 / 16インチの範囲の長さで利用できます。
Raptor Supplies また、提供しています 平行コンジットクランプ 耐亀裂性のための可鍛鋳鉄構造が特徴です。
エッジコンジットクランプ
キラークエッジコンジットクランプは、ビーム、チャネル、およびアングルサポートに垂直または平行に剛性のある金属コンジット、EMTまたはIMCを固定するために使用されます。 溶融亜鉛めっき仕上げの可鍛鋳鉄構造により、優れた圧縮強度と割れや腐食に対する耐性を備えています。 これらのクランプは重い負荷を処理することができ、2.125から4.625インチの範囲の幅で利用できます。
Raptor Supplies 提供する 平行コンジットクランプ 3.25〜6-5 / 16インチの長さのオプション。
キラークエッジコンジットクランプは、ビーム、チャネル、およびアングルサポートに垂直または平行に剛性のある金属コンジット、EMTまたはIMCを固定するために使用されます。 溶融亜鉛めっき仕上げの可鍛鋳鉄構造により、優れた圧縮強度と割れや腐食に対する耐性を備えています。 これらのクランプは重い負荷を処理することができ、2.125から4.625インチの範囲の幅で利用できます。
Raptor Supplies 提供する 平行コンジットクランプ 3.25〜6-5 / 16インチの長さのオプション。
コンジットクランプ
キラークコンジットクランプは、ビーム、チャネル、およびアングルサポートに垂直または平行に剛性のある金属コンジット、EMTまたはIMCを固定するために使用されます。 それらは、溶融亜鉛めっき仕上げの可鍛鋳鉄構造を特徴としており、優れた圧縮強度と割れや腐食に対する耐性を提供します。 これらのクランプは重い負荷を処理することができ、3.1および3.5インチの長さのオプションで利用できます。
Raptor Supplies また、提供しています エッジコンジットクランプ 2-13 / 16から5.125インチの範囲の長さ。
キラークコンジットクランプは、ビーム、チャネル、およびアングルサポートに垂直または平行に剛性のある金属コンジット、EMTまたはIMCを固定するために使用されます。 それらは、溶融亜鉛めっき仕上げの可鍛鋳鉄構造を特徴としており、優れた圧縮強度と割れや腐食に対する耐性を提供します。 これらのクランプは重い負荷を処理することができ、3.1および3.5インチの長さのオプションで利用できます。
Raptor Supplies また、提供しています エッジコンジットクランプ 2-13 / 16から5.125インチの範囲の長さ。
エッジコンジットクランプEmt3 In
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
ECC300 | AC2NFJ | ¥6,761 |