入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 直角コンジットクランプ |
EMTサイズ | 3/4インチ |
終了 | 溶融亜鉛めっき |
フランジ厚 | 3/64" to 1-5/8" |
長さ | 2 13 / 16 " |
材料 | 可鍛鉄 |
公称コンジット/パイプ | 3 / 4 " |
リジッド/パイプサイズ(インチ) | 3/4 |
サブカテゴリ | コンジットクランプ |
幅(Width) | 2.25 " |
船の重量(kg) | 0.17 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。