コンデンサーファンモーター
コンデンサーファンモーター1 / 6〜1 / 3hp 1075 Rpm
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
5KCP39LGU735S | AC3AHR | ¥7,055 |
ダイレクトドライブブロワーモーター PSC TENV 1/4 HP 1625 rpm 48Z
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
048A17T2005 | AG2YRB | ¥57,379 |
コンデンサー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
RBA4-COND-1-Q | BH6PHP | ¥175,572 | 詳細を参照してください。 |
三相モーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、5 hp、ODP、184T フレーム
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
EHM3218TA | AJ6RWA | - | 見積依頼 |
コンデンサーファンモーター
凝縮器ファンモーターは、ファンブレードに電力を供給するために空気凝縮ユニットに取り付けられています。 Raptor Supplies 次のようなブランドの信頼性の高いコンデンサーファンモーターを幅広く提供しています リーソン、バルドール、 世紀、デイトンとジェンテック。 バルドー TEFC / OPSB エンクロージャを備えた HVAC モーターは、モーターの内部部品を冷却するために外部換気を提供するように設計されています。 これらのモーターは耐久性のための鉄/スチールフレームを備えており、最大 1800 rpm の同期速度を実現します。 最大 89.5% の全負荷効率を備えたこれらのモーターは、最大 41 °F までの温度上昇を許容します。 デイトン コンデンサー ファン モーターのシャフト直径は 1/2 インチで、潤滑剤の漏れがなく、モーターの摩擦を最小限に抑えるためにボール & スリーブ ベアリングが装備されています。 これらのモーターには、巻線を冷却し、汚れや湿気から保護するために、オープンエアオーバーまたは完全に密閉されたエアオーバーエンクロージャが付属しています。 最大 62.7% の公称効率を備えたこれらのモーターは、周囲温度 70 ℃ まで動作することができます。単相および 1 相の幅広いコンデンサー ファン モーターからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- ボルト
- アンカー
- 緊急照明
- フェルト
- 車体工具
- 表面保護フィルム
- リノリウムとビニールフローリングツール
- 駐車場の縁石とスピードバンプ
- ハスプ
- 音響ブース
- MILWAUKEE VALVE ブロンズアングルグローブバルブ、FNPT
- SIMONDS 長角旋盤ファイル
- USA SEALING グラファイトフランジガスケット、外径7-1/8インチ
- SUPER-STRUT 接続箱
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS クリアビューストア-その他のピックラックシステム
- SPEARS VALVES PVCダクト継手カップリング、ベル型ソケット
- GROTE 作業ライト
- OBERON LAN アーク フラッシュ キット、40 Cal アーク定格
- REGAL テーパーハンドタップ、ハイス、TiN
- GRAINGER アダプターブッシュ