BLICKLE キャスターホイール DIN EN 12532に準拠して、回転ベンチでテストされたパレットトラックローラーと頑丈なキャスターホイールは、最大4 km / hrの速度と6000ポンドの最大耐荷重を実現します。15〜28℃の範囲の温度に耐えることができます。 。バネ仕掛けのキャスターは、振動のない輸送に特に適しています
DIN EN 12532に準拠して、回転ベンチでテストされたパレットトラックローラーと頑丈なキャスターホイールは、最大4 km / hrの速度と6000ポンドの最大耐荷重を実現します。15〜28℃の範囲の温度に耐えることができます。 。バネ仕掛けのキャスターは、振動のない輸送に特に適しています
キャスターホイール
形式 | モデル | ハブ長 | ボア径 | キャスター定格範囲 | 負荷定格 | 耐性 | スパナブッシング | 温度。 範囲 | ホイールカラー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RD 202 / 20R-B12 | ¥12,386 | |||||||||
B | ALEV 127 / 20K-B12 | ¥9,237 | |||||||||
C | GSPO 250 / 45K | ¥54,166 | |||||||||
C | GSPO 252 / 50K | ¥104,675 | |||||||||
C | GSPO 152 / 35K | ¥48,998 | |||||||||
A | RD 162 / 20R-B12 | ¥7,603 | |||||||||
D | アルス127/20K-B12 | ¥14,093 | |||||||||
A | RD 252 / 25R-B34 | ¥20,319 | |||||||||
C | GSPO 200 / 35K | ¥53,845 | |||||||||
B | ALEV 150 / 20K-B12 | ¥12,231 | |||||||||
C | GSPO 150 / 30K | ¥25,062 | |||||||||
C | GSPO 80 / 20K-B12 | ¥7,350 | |||||||||
E | SPO 150 / 20K-B12 | ¥13,068 | |||||||||
E | SPO 127 / 20K-B12 | ¥9,156 | |||||||||
E | SPO 100 / 15K-B12 | ¥4,224 | |||||||||
C | GSPO 125 / 25K-B34 | ¥13,825 | |||||||||
B | ALEV 250 / 20K-B12 | ¥24,443 | |||||||||
F | HTH 75X40 / 20-40K | ¥10,737 | |||||||||
F | HTH 80X40 / 20-40K | ¥12,450 | |||||||||
G | VSTH 65 / 15K-B12 | ¥20,196 | |||||||||
G | VSTH 80 / 20K-B12 | ¥13,574 | |||||||||
H | ALBS 100 / 15K-B12 | ¥12,359 | |||||||||
G | VSTH35/6K | ¥2,919 | |||||||||
C | GSPO 100 / 20K-B12 | ¥11,906 | |||||||||
I | SE 80 / 20K-B12 | ¥5,040 |
形式 | モデル | 負荷定格 | 全体の高さ | 全幅 | ホイール直径 | ホイールの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HPO 80X61 / 20-67K | ¥6,268 | ||||||
A | HPO 82X70 / 20-70K | ¥6,266 | ||||||
A | HPO 82X100 / 20-100K | ¥7,567 |
パレットトラックローラー3-5 / 16 1433Lb負荷
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HPO 85X60 / 20-60K | AG2BLR | ¥6,498 |
詳細はこちら
- ポンプ制御
- チェックバルブと逆流防止装置
- 高圧洗浄機および付属品
- 減速機
- 合金鋼
- トレイと大皿の提供
- チェーンレンチとトング
- 管状および半管状リベット
- ストリップドア
- 圧力計サイフォン
- WESCO 頑丈な狭い通路棚カート
- BENCHMARK SCIENTIFIC RotoBotシリーズ回転ミキサー用チューブホルダー
- PLAST-O-MATIC PDSシリーズCPVC自動ダイアフラムポンプ脈動ダンパー
- ANVIL シングルランパック、亜鉛メッキ
- WHEELER-REX 交換用ベルトアセンブリ
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS プラグ内部
- ADAM EQUIPMENT 残高
- MORSE CUTTING TOOLS ストレートフルートタップ 2106T ストレートフルートタップシリーズ
- MASTER LOCK キーボックス
- GROVE GEAR ELシリーズ BM-Dスタイル 852サイズ アルミウォーム減速機