入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パレットトラックローラー |
色 | ホワイト |
コアカラー | シルバー |
車軸に適合 | 4 / 5 " |
負荷定格 | 2205ポンド |
材料 | ナイロン |
全体の高さ | 3.25 " |
全幅 | 4" |
ホイールベアリング | 玉 |
ホイールカラー | ホワイト |
ホイール直径 | 3.25 " |
ホイール素材 | ナイロン |
ホイールの幅 | 3 15 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.62 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 8302200000 |
プロダクト | モデル | 負荷定格 | 全体の高さ | 全幅 | ホイール直径 | ホイールの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPO 80X61 / 20-67K | 1322ポンド | 3.125 " | 2.375 " | 3.125 " | 2 13 / 32 " | ¥7,101 | ||
HPO 82X70 / 20-70K | 1543ポンド | 3.25 " | 2.75 " | 3.25 " | 2.75 " | ¥7,099 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。