定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BLICKLE GSPO 125/25K-B34 キャスター ホイール 4400 ポンド5D x 2インチ | AD3PWH 40L486

BLICKLE GSPO 125 / 25K-B34キャスターホイール4400ポンド5 D x2インチ

在庫あり
アイテム:AD3PWH モデル:GSPO 125 / 25K-B34相互参照:40L486

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥13,825 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格キャスターホイール
ボア径3 / 4 '
キャスター定格範囲3000〜5999ポンド
キャスターホイール素材ナイロン
コアカラー自然なベージュ
コア材質キャストナイロン
デュロメータ80ショアD
車軸に適合3 / 4 "
ハブ幅2-1 / 2」
負荷定格4400ポンド
スパナブッシング同梱
温度。 範囲-13度から176度F
ホイールベアリングプレシジョンボール
ホイールカラー自然なベージュ
ホイール直径5"
ホイール素材キャストナイロン
ホイールの幅2"

発送情報:

船の重量(kg) 1.18
船高(cm)22.86
船の長さ(cm)27.94
船幅(cm)19.05
HSコード8302200000
原産国DE

製品バリエーション

プロダクトモデルハブ長ボア径キャスター定格範囲負荷定格耐性スパナブッシング温度。 範囲ホイールカラー価格
BLICKLE SPO 75/15K-B12 キャスター ホイール 660 ポンド3D x 1-1/4 インチ | AD3PVY 40L476 SPO 75 / 15K-B121.375 "1 / 2 '300〜999ポンド660ポンド-同梱-13度から176度Fホワイト¥3,508
BLICKLE SPO 100/15K-B12 キャスター ホイール 1100 ポンド4D x 1-1/2インチ | AD3PVZ 40L477 SPO 100 / 15K-B12-1 / 2 '1000〜2999ポンド1100ポンド-同梱-13度から176度Fホワイト¥4,224
BLICKLE SPO 127/20K-B12 キャスター ホイール 1650 ポンド5D x 2インチ | AD3PWA 40L478 SPO 127 / 20K-B12-1 / 2 '1000〜2999ポンド1650ポンド-同梱-13度から176度Fホワイト¥9,156
BLICKLE SPO 150/20K-B12 キャスター ホイール 1760 ポンド6D x 2インチ | AD3PWB 40L479 SPO 150 / 20K-B12-1 / 2 '1000〜2999ポンド1760ポンド-同梱-13度から176度Fホワイト¥13,068
BLICKLE GSPO 80/20K-B12 キャスター ホイール 2200 ポンド 3-1/8 D x 1-3/8 インチ | AD3PWE 40L483 GSPO 80 / 20K-B12-1 / 2 '1000〜2999ポンド2200ポンド-同梱-13度から176度F自然なベージュ¥7,350
BLICKLE GSPO 100/20K-B12 キャスター ホイール 2750 ポンド4D x 1-3/8インチ | AD3PWF 40L484 GSPO 100 / 20K-B121.75 "1 / 2 '1000〜2999ポンド2750ポンド-同梱-13度から176度F自然なベージュ¥11,906
BLICKLE GSPO 101/25K-B34 キャスター ホイール 3300 ポンド4D x 2インチ | AD3PWG 40L485 GSPO 101 / 25K-B342.375 "3 / 4 '3000〜5999ポンド3300ポンド-同梱-13度から176度F自然なベージュ¥16,959

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BLICKLE GSPO 125 / 25K-B34キャスターホイール4400ポンド5 D x2インチ
¥13,825 /単価