BLICKLE GSPO 252 / 50Kキャスターホイール13ポンド225 D x 10-3 / 1インチ
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キャスターホイール |
ボア径 | 2" |
キャスター定格範囲 | 6000ポンドを超える。 |
キャスターホイール素材 | ナイロン |
コアカラー | 自然なベージュ |
コア材質 | キャストナイロン |
デュロメータ | 80ショアD |
車軸に適合 | 2" |
ハブ幅 | 3-5 / 8」 |
負荷定格 | 13,225ポンド |
温度。 範囲 | -13度から176度F |
ホイールベアリング | プレシジョンボール |
ホイールカラー | 自然なベージュ |
ホイール直径 | 10 " |
ホイール素材 | キャストナイロン |
ホイールの幅 | 3.125 " |
船の重量(kg) | 6.25 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8302200000 |
原産国 | DE |
モデル | ハブ長 | ボア径 | キャスター定格範囲 | 負荷定格 | 耐性 | スパナブッシング | 温度。 範囲 | ホイールカラー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPO 75 / 15K-B12 | 1.375 " | 1 / 2 ' | 300〜999ポンド | 660ポンド | - | 同梱 | -13度から176度F | ホワイト | ¥3,508 | |
SPO 100 / 15K-B12 | - | 1 / 2 ' | 1000〜2999ポンド | 1100ポンド | - | 同梱 | -13度から176度F | ホワイト | ¥4,224 | |
SPO 127 / 20K-B12 | - | 1 / 2 ' | 1000〜2999ポンド | 1650ポンド | - | 同梱 | -13度から176度F | ホワイト | ¥9,156 | |
SPO 150 / 20K-B12 | - | 1 / 2 ' | 1000〜2999ポンド | 1760ポンド | - | 同梱 | -13度から176度F | ホワイト | ¥13,068 | |
GSPO 80 / 20K-B12 | - | 1 / 2 ' | 1000〜2999ポンド | 2200ポンド | - | 同梱 | -13度から176度F | 自然なベージュ | ¥7,350 | |
GSPO 100 / 20K-B12 | 1.75 " | 1 / 2 ' | 1000〜2999ポンド | 2750ポンド | - | 同梱 | -13度から176度F | 自然なベージュ | ¥11,906 | |
GSPO 101 / 25K-B34 | 2.375 " | 3 / 4 ' | 3000〜5999ポンド | 3300ポンド | - | 同梱 | -13度から176度F | 自然なベージュ | ¥16,959 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。