入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ねじ穴カッター |
マックス。 切削深さ | 2" |
歯数 | 7 |
直径を見た | 3.5 " |
シャンクサイズ | 3 / 4 " |
番手 | M18 X 1.5 |
歯の素材 | 超硬チップ |
船の重量(kg) | 0.72 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 11.68 |
船幅(cm) | 9.91 |
HSコード | 8207504060 |
モデル | 歯数 | 直径を見た | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
49-57-1312 | 6 | 1-5 / 16」 | 1 5 / 16 " | ¥45,723 | |
49-57-1437 | 6 | 1.437 " | 1-7 / 16」 | ¥50,258 | |
49-57-1750 | 6 | 1.75 " | 1 3 / 4 " | ¥79,077 | |
49-57-1812 | 6 | 1-13 / 16」 | 1-13 / 1」 | ¥75,603 | |
49-57-2060 | 7 | 2-1 / 16」 | 2-1 / 16」 | ¥102,941 | |
49-57-2120 | 7 | 2.125 " | 2 1 / 8 " | ¥98,319 | |
49-57-2250 | 7 | 2.25 " | 2 1 / 4 " | ¥113,124 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。