TITAN PRO コンデンサ 電動ゲート、スパポンプ、エアコンの用途向けに設計されています。 ユーザーの安全と摩耗を最小限に抑えるための第XNUMX世代の防爆安全スイッチと含浸誘電体コイルを備えています
電動ゲート、スパポンプ、エアコンの用途向けに設計されています。 ユーザーの安全と摩耗を最小限に抑えるための第XNUMX世代の防爆安全スイッチと含浸誘電体コイルを備えています
デュアルモーターランコンデンサ
形式 | モデル | 直径 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 形状 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TOCFD155 | ¥2,503 | ||||||
B | TOCFD304 | ¥4,424 | ||||||
B | TOCFD555 | ¥4,592 | ||||||
B | TOCFD353 | ¥3,070 | ||||||
B | TOCFD3075 | ¥4,347 | ||||||
A | TOCFD154 | ¥2,875 | ||||||
B | TOCFD4075 | ¥3,797 | ||||||
B | TOCFD405 | ¥3,997 | ||||||
B | TOCFD3575 | ¥3,640 | ||||||
B | TOCFD354 | ¥4,335 | ||||||
B | TOCFD505 | ¥4,507 | ||||||
A | TOCFD2510 | ¥3,963 | ||||||
A | TOCFD2575 | ¥3,827 | ||||||
B | TOCFD605 | ¥5,641 | ||||||
A | TOCFD255 | ¥2,584 | ||||||
A | TOCFD2015 | ¥4,058 | ||||||
B | TOCFD305 | ¥2,722 | ||||||
B | TOCFD355 | ¥3,521 | ||||||
B | TOCFD455 | ¥4,120 | ||||||
C | TRCFD2015 | ¥3,637 | ||||||
C | TRCFD2515 | ¥4,122 | ||||||
C | TRCFD255 | ¥2,739 | ||||||
C | TRCFD2575 | ¥2,356 | ||||||
D | TRCFD405 | ¥3,763 | ||||||
E | TRCFD3575 | ¥3,482 |
モーターランコンデンサ
Titan Proによって製造されたプロフェッショナルグレードのモーターランコンデンサーは、エアコン、スパポンプ、パワードゲートのアプリケーションに最適です。 これは、EIA-456AおよびIEC 60252-1:2001国際規格に準拠して構築されています。 Titan Proコンデンサは、第60000世代の防爆安全スイッチ、ヘビーエッジの金属化ポリプロピレンフィルム、および含浸誘電体コイルで構成されています。 最大40時間の動作寿命を提供し、摂氏-70度から摂氏370度の範囲の温度で動作できます。 Titan Proコンデンサは、シングルセクションとデュアルセクション、円形と楕円形のサイズ、および440VまたはXNUMXVの電圧定格オプションで利用できます。
Titan Proによって製造されたプロフェッショナルグレードのモーターランコンデンサーは、エアコン、スパポンプ、パワードゲートのアプリケーションに最適です。 これは、EIA-456AおよびIEC 60252-1:2001国際規格に準拠して構築されています。 Titan Proコンデンサは、第60000世代の防爆安全スイッチ、ヘビーエッジの金属化ポリプロピレンフィルム、および含浸誘電体コイルで構成されています。 最大40時間の動作寿命を提供し、摂氏-70度から摂氏370度の範囲の温度で動作できます。 Titan Proコンデンサは、シングルセクションとデュアルセクション、円形と楕円形のサイズ、および440VまたはXNUMXVの電圧定格オプションで利用できます。
形式 | モデル | 直径 | アイテム価格 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 形状 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TRCF3 | ¥737 | |||||||
A | TRCFD50125 | ¥4,001 | |||||||
A | TOCFD5510 | ¥5,907 | |||||||
A | TRCF100 | ¥7,135 | |||||||
A | TOCF65 | ¥3,310 | |||||||
A | TRCFD603 | ¥4,235 | |||||||
A | TRCFD303 | ¥5,433 | |||||||
B | TOCF25A | ¥3,487 | |||||||
B | TOCF5 | ¥726 | |||||||
B | TOCF4 | ¥743 | |||||||
B | TOCF2.5 | ¥1,090 | |||||||
B | TOCF3 | ¥737 | |||||||
B | TOCF17.5 | ¥1,440 | |||||||
B | TOCF6 | ¥926 | |||||||
B | TOCF12.5 | ¥1,270 | |||||||
B | TOCF15 | ¥1,357 | |||||||
B | TOCF10 | ¥1,147 | |||||||
B | TOCF7.5 | ¥937 | |||||||
B | TOCF20 | ¥1,574 | |||||||
C | TRCF10 | ¥1,039 | |||||||
C | TRCF25 | ¥1,765 | |||||||
C | TRCF20 | ¥1,462 | |||||||
C | TRCF17.5 | ¥1,513 | |||||||
D | TRCF70 | ¥3,657 | |||||||
C | TRCF7.5 | ¥922 |