入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モーターデュアルランコンデンサ |
ケースの高さ | 4-5 / 16」 |
ケースの材質 | アルミニウム |
カバー材質 | 鋼 |
直径 | 1.75 " |
EIAULベース | C |
Hz | 50/60 |
マイクロファラッド評価 | 40/5 |
全体の深さ | 1.75 " |
全体の高さ | 5.125 " |
全幅 | 2.75 " |
形状 | オーバル |
温度。 範囲 | -40度から70度C |
端子タイプ | 1/4 "オス |
電圧 | 370-440V |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 12.45 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8532100000 |
原産国 | CN |
モデル | 直径 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 形状 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOCFD154 | 1.75 " | 1.75 " | 3.187 " | 2.75 " | オーバル | ¥2,875 | |
TOCFD155 | 1.75 " | 1.75 " | 3.187 " | 2.75 " | オーバル | ¥2,503 | |
TOCFD2015 | 1.75 " | 1.75 " | 4.375 " | 2.75 " | オーバル | ¥4,058 | |
TOCFD2510 | 1.75 " | 1.75 " | 4.375 " | 2.75 " | オーバル | ¥3,963 | |
TOCFD255 | 1.75 " | 1.75 " | 3 15 / 16 " | 2.75 " | オーバル | ¥2,584 | |
TOCFD2575 | 1.75 " | 1.75 " | 3 15 / 16 " | 2.75 " | オーバル | ¥3,827 | |
TOCFD304 | 1.75 " | 1.75 " | 4.375 " | 2.75 " | オーバル | ¥4,424 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。