DAYTON ベルトドライブフォワードカーブブロワー Dayton AMCA 承認のベルトドライブフォワードカーブブロワーは、低圧から中圧を必要とする空調および暖房システムに最適です。 腐食に強い亜鉛メッキ鋼製のハウジングを備えており、最大 104 °F の周囲温度に耐えることができます。
Dayton AMCA 承認のベルトドライブフォワードカーブブロワーは、低圧から中圧を必要とする空調および暖房システムに最適です。 腐食に強い亜鉛メッキ鋼製のハウジングを備えており、最大 104 °F の周囲温度に耐えることができます。
ベルトドライブダブルインレットフォワードカーブブロワー
Dayton ベルトドライブのダブルインレットフォワードカーブブロワーは、限られたスペースに新鮮な空気を供給します。 暖房、空調、換気システムとともに使用されます。 これらのブロワーは亜鉛メッキ鋼製で、最適なパフォーマンスを確保するために強化ホイールが付いています。 操作性を高める耐食性仕上げのスチールホイールと、振動を最小限に抑えるための弾性パッドを備えたハウジングサポートが装備されています。 潤滑済みの密閉ボールベアリングとゴム製アイソレーターにより、スムーズな動作が実現します。 Dayton ダイレクト ドライブ ブロワーは、同じ馬力定格のほとんどのブロワーと置き換えることができます。 幅広いダイレクトドライブブロワーからお選びいただけます。吐出高さは 6-5/16、7、8.375、9-11/16、11.75 インチのバリエーションがあります。 Raptor Supplies.
Dayton ベルトドライブのダブルインレットフォワードカーブブロワーは、限られたスペースに新鮮な空気を供給します。 暖房、空調、換気システムとともに使用されます。 これらのブロワーは亜鉛メッキ鋼製で、最適なパフォーマンスを確保するために強化ホイールが付いています。 操作性を高める耐食性仕上げのスチールホイールと、振動を最小限に抑えるための弾性パッドを備えたハウジングサポートが装備されています。 潤滑済みの密閉ボールベアリングとゴム製アイソレーターにより、スムーズな動作が実現します。 Dayton ダイレクト ドライブ ブロワーは、同じ馬力定格のほとんどのブロワーと置き換えることができます。 幅広いダイレクトドライブブロワーからお選びいただけます。吐出高さは 6-5/16、7、8.375、9-11/16、11.75 インチのバリエーションがあります。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- ベアリング
- ペイントと壁紙ツール
- ピストン/プログレッシブキャビティ/ローラースプレー
- スペーサーとスタンドオフ
- スプレー塗料とプライマー
- 呼吸用エアラインホース
- 交換用センサー
- 蛍光灯スターター
- 聴覚保護アクセサリー
- ロータリーベーンポンプ
- GLARO 屋内廃棄物容器
- OSG ハイス-E-PM スパイラルポイントタップ TiCN仕上げ
- MJ MAY ガラス繊維生地、54フィートの長さ
- VALLEY CRAFT 薄型ケージカート
- STANLEY カーペンターズ スクエアズ
- NORTH BY HONEYWELL ブチル耐薬品性手袋、16 ミル厚さ、粗さ
- JUSTRITE Sure-Grip EX シリーズ標準危険物キャビネット
- CHAMPION COOLER ガスケット
- ACME ELECTRIC Shafts
- GENERAL ELECTRIC モーター