DAYTON ベルトドライブダブルインレットフォワードカーブブロワー
形式 | モデル | ホイールの幅 | 排出高さ(インチ) | 排出幅(インチ) | 住宅の深さ | 住宅の高さ | ハウジングの幅 | 軸径 | ホイール直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5NRC7 | 6.75 " | 6-5/16 | 9.187 | 14-15 / 16」 | 16 15 / 16 " | 9 3 / 16 " | 3 / 4 " | 10 1 / 4 " | ¥58,435 | |
A | 5NRC8 | 6.75 " | 6-5/16 | 9.187 | 12-1 / 2」 | 14.187 " | 9 3 / 16 " | 3 / 4 " | 10 1 / 4 " | ¥69,989 | |
A | 5NRD0 | 7.625 " | 7 | 10.5 | 16-9 / 16」 | 18 13 / 16 " | 10 1 / 2 " | 3 / 4 " | 11 1 / 8 " | ¥65,056 | |
A | 5NRD2 | 9 1 / 16 " | 8.375 | 12.25 | 19-3 / 8」 | 21 11 / 16 " | 12 1 / 4 " | 1" | 12 3 / 4 " | ¥78,931 | |
A | 5NRC9 | 9.187 " | 6-5/16 | 11-13/16 | 14-15 / 16」 | 16 15 / 16 " | 11 13 / 16 " | 3 / 4 " | 10 1 / 4 " | ¥61,684 | |
A | 5NRD4 | 10 15 / 16 " | 9-11/16 | 14-11/16 | 22-11 / 16」 | 25.75 " | 14 11 / 16 " | 1" | 15 1 / 16 " | ¥112,911 | |
A | 5NRD1 | 10.125 " | 7 | 13.125 | 16-9 / 16」 | 18 13 / 16 " | 13 1 / 8 " | 3 / 4 " | 11 1 / 8 " | ¥66,100 | |
A | 5NRD3 | 12 1 / 16 " | 8.375 | 15.625 | 19-3 / 8」 | 21 11 / 16 " | 15 5 / 8 " | 1" | 12 3 / 4 " | ¥79,887 | |
A | 5NRD6 | 12.5 " | 11.75 | 17.375 | 27 " | 30 11 / 16 " | 17 3 / 8 " | 1" | 17 13 / 16 " | ¥183,857 | |
A | 5NRD5 | 14.875 " | 9-11/16 | 18.625 | 22-11 / 16」 | 25.75 " | 18 5 / 8 " | 1" | 15 1 / 16 " | ¥116,314 | |
A | 5NRD7 | 17.5 " | 11.75 | 21.875 | 27 " | 30 11 / 16 " | 21 7 / 8 " | 1" | 17 13 / 16 " | ¥203,696 |
ベルトドライブダブルインレットフォワードカーブブロワー
Dayton ベルトドライブのダブルインレットフォワードカーブブロワーは、限られたスペースに新鮮な空気を供給します。 暖房、空調、換気システムとともに使用されます。 これらのブロワーは亜鉛メッキ鋼製で、最適なパフォーマンスを確保するために強化ホイールが付いています。 操作性を高める耐食性仕上げのスチールホイールと、振動を最小限に抑えるための弾性パッドを備えたハウジングサポートが装備されています。 潤滑済みの密閉ボールベアリングとゴム製アイソレーターにより、スムーズな動作が実現します。 Dayton ダイレクト ドライブ ブロワーは、同じ馬力定格のほとんどのブロワーと置き換えることができます。 幅広いダイレクトドライブブロワーからお選びいただけます。吐出高さは 6-5/16、7、8.375、9-11/16、11.75 インチのバリエーションがあります。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ソリッドジョイントプライヤー
- エンクロージャークーラー
- ツールハンガー
- アルミエプロン
- 熱ユニット
- 工具保管および移送タンク
- ホースクランプ
- 配送用品
- タイヤとホイール
- ワイヤークロス
- WESTWARD ナットドライバー 六角 9mmスチール
- ENPAC キャスターフレーム
- FUNNEL KING キャップ付きファネル
- EATON Danfoss DSV1-10 シリーズ 逆止弁
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Hansen 3000 シリーズ クイック カプラー プラグ
- WESTWARD 折り方のルール
- PHOENIX 交換用スタッドエクステンダー
- NIBCO 小型自動カートリッジ
- BOSTON GEAR 直径ピッチ12の鋳鉄平歯車