DAYTON 5NRD4ブロワー15-1 / 16インチBDレスモーターホイール10-15 / 16w
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブロワー |
ベアリングタイプ | 玉 |
排出高さ(インチ) | 9-11/16 |
排出幅(インチ) | 14-11/16 |
住宅の深さ | 22-11 / 16」 |
ハウジング仕上げ | なし |
住宅の高さ | 25.75 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
ハウジングの幅 | 14 11 / 16 " |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大入口温度 | 150°F |
取り付け | マルチポスト |
軸径 | 1" |
タイプ | ダブルインレットフォワードカーブ、ベルトドライブ、少ないモーター |
ホイール直径 | 15 1 / 16 " |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールの幅 | 10 15 / 16 " |
船の重量(kg) | 27.9 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | CN |
モデル | ホイールの幅 | 排出高さ(インチ) | 排出幅(インチ) | 住宅の深さ | 住宅の高さ | ハウジングの幅 | 軸径 | ホイール直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5NRC7 | 6.75 " | 6-5/16 | 9.187 | 14-15 / 16」 | 16 15 / 16 " | 9 3 / 16 " | 3 / 4 " | 10 1 / 4 " | ¥58,435 | |
5NRC8 | 6.75 " | 6-5/16 | 9.187 | 12-1 / 2」 | 14.187 " | 9 3 / 16 " | 3 / 4 " | 10 1 / 4 " | ¥69,989 | |
5NRC9 | 9.187 " | 6-5/16 | 11-13/16 | 14-15 / 16」 | 16 15 / 16 " | 11 13 / 16 " | 3 / 4 " | 10 1 / 4 " | ¥61,684 | |
5NRD0 | 7.625 " | 7 | 10.5 | 16-9 / 16」 | 18 13 / 16 " | 10 1 / 2 " | 3 / 4 " | 11 1 / 8 " | ¥65,056 | |
5NRD1 | 10.125 " | 7 | 13.125 | 16-9 / 16」 | 18 13 / 16 " | 13 1 / 8 " | 3 / 4 " | 11 1 / 8 " | ¥66,100 | |
5NRD2 | 9 1 / 16 " | 8.375 | 12.25 | 19-3 / 8」 | 21 11 / 16 " | 12 1 / 4 " | 1" | 12 3 / 4 " | ¥78,931 | |
5NRD3 | 12 1 / 16 " | 8.375 | 15.625 | 19-3 / 8」 | 21 11 / 16 " | 15 5 / 8 " | 1" | 12 3 / 4 " | ¥79,887 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。