HARRINGTON ビームクランプ
可鍛鋳鉄製ビームクランプ
形式 | モデル | 終了 | 長さ | 材料 | マックス 負荷 | ロッドサイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0500343207 | ¥7,653 | 見積依頼 | ||||||
A | 0500095401 | ¥9,103 | |||||||
B | 0500008016 | ¥1,224 | |||||||
B | 0500007422 | ¥1,859 | |||||||
B | 0500007430 | ¥2,377 | |||||||
B | 0500008008 | ¥1,041 | |||||||
B | 0500305016 | ¥1,627 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 0500302625 | ¥8,262 | 見積依頼 |
A | 0500302591 | ¥1,903 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 0500214309 | ¥48,919 | 見積依頼 |
A | 0500213129 | ¥22,470 | 見積依頼 |
A | 0500213301 | ¥48,919 | 見積依頼 |
A | 0500213327 | ¥48,919 | 見積依頼 |
A | 0500213335 | ¥48,919 | 見積依頼 |
A | 0500213236 | ¥32,211 | 見積依頼 |
A | 0500213202 | ¥32,211 | 見積依頼 |
A | 0500213103 | ¥22,470 | 見積依頼 |
A | 0500213442 | ¥60,673 | 見積依頼 |
A | 0500213459 | ¥60,673 | 見積依頼 |
A | 0500215835 | ¥76,268 | 見積依頼 |
A | 0500213228 | ¥32,211 | 見積依頼 |
A | 0500213319 | ¥48,919 | 見積依頼 |
A | 0500213244 | ¥32,211 | 見積依頼 |
A | 0500213251 | ¥32,211 | 見積依頼 |
A | 0500215645 | ¥83,011 | 見積依頼 |
A | 0500213137 | ¥22,470 | 見積依頼 |
A | 0500214770 | ¥99,008 | 見積依頼 |
A | 0500214820 | ¥101,337 | 見積依頼 |
A | 0500214739 | ¥99,008 | 見積依頼 |
A | 0500214515 | ¥78,737 | 見積依頼 |
A | 0500214655 | ¥76,272 | 見積依頼 |
A | 0500214721 | ¥99,008 | 見積依頼 |
A | 0500214713 | ¥99,008 | 見積依頼 |
A | 0500214671 | ¥76,272 | 見積依頼 |
調整可能なサイドビームクランプ
形式 | モデル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 0500000963 | ¥3,631 | 見積依頼 | |
A | 0500095492 | ¥7,020 | 見積依頼 | |
A | 0500296116 | ¥5,038 | 見積依頼 | |
A | 0500095500 | ¥7,663 | 見積依頼 | |
A | 0500095419 | ¥3,865 | 見積依頼 | |
A | 0500001003 | ¥5,542 | 見積依頼 | |
A | 0500095526 | ¥7,870 | 見積依頼 | |
A | 0500095518 | ¥7,582 | 見積依頼 | |
A | 0500095443 | ¥4,491 | 見積依頼 | |
A | 0500095476 | ¥5,334 | 見積依頼 | |
A | 0500095435 | ¥4,236 | 見積依頼 | |
A | 0500095427 | ¥4,018 | 見積依頼 | |
A | 0500095450 | ¥5,212 | 見積依頼 | |
A | 0500296124 | ¥6,255 | 見積依頼 | |
A | 0500296108 | ¥3,852 | 見積依頼 | |
A | 0500095468 | ¥5,219 | 見積依頼 | |
A | 0500095484 | ¥5,756 | 見積依頼 | |
A | 0500000989 | ¥4,811 | 見積依頼 | |
B | FIG 217 | - | 見積依頼 | |
C | FIG 14 | - | 見積依頼 |
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | B761-22A-12ZN | 見積依頼 |
A | B761-22A-6ZN | 見積依頼 |
A | B761-22A-4ZN | 見積依頼 |
A | B761-22A-9ZN | 見積依頼 |
B760-22シリーズビームクランプ
Cooper B-Line B760-22 シリーズ ビーム クランプは、ビームに安全な取り付けポイントを提供するように設計されています。 設置が簡単なシングル U 型設計と、高い強度と耐久性を実現する炭素鋼構造が特徴です。 厳しい環境下での腐食や錆から保護するために、亜鉛電気メッキ仕上げが施されています。
Cooper B-Line B760-22 シリーズ ビーム クランプは、ビームに安全な取り付けポイントを提供するように設計されています。 設置が簡単なシングル U 型設計と、高い強度と耐久性を実現する炭素鋼構造が特徴です。 厳しい環境下での腐食や錆から保護するために、亜鉛電気メッキ仕上げが施されています。
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | B760-22-J6ZN | 見積依頼 |
A | B760-22-J12ZN | 見積依頼 |
A | B760-22-J4ZN | 見積依頼 |
A | B760-22-J9ZN | 見積依頼 |
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | B750-J4ZN | 見積依頼 |
A | B750-J9ZN | 見積依頼 |
A | B750-J12ZN | 見積依頼 |
A | B750-J6ZN | 見積依頼 |
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | B3297-11/8PLN | 見積依頼 |
A | B3297-11/2PLN | 見積依頼 |
梁
B441シリーズビームクランプ
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | B441Z-22ZN | 見積依頼 |
B | B441-11AZN | 見積依頼 |
B | B441-22AAL | 見積依頼 |
C | B441-22AL | 見積依頼 |
C | B441-22HDGW/SS6 | 見積依頼 |
C | B441-22YZN | 見積依頼 |
C | B441-22ZN | 見積依頼 |
D | B441Z-22AZN | 見積依頼 |
B | B441-22AHDG | 見積依頼 |
B | B441-22AHDGW/SS4 | 見積依頼 |
B | B441-22ASS4 | 見積依頼 |
B | B441-22ASS6 | 見積依頼 |
B | B441-22AZN | 見積依頼 |
C | B441-22HDG | 見積依頼 |
C | B441-22SS4 | 見積依頼 |
C | B441-22SS6 | 見積依頼 |
BCC Vシリーズ、コンジットクリップ付きビームクランプ
電線管クリップ付き ZSI BCC V シリーズ ビーム クランプは、最大限の効率と信頼性を確保しながら、電線管システムの取り付けを簡素化するように設計されています。 これらは、産業施設、商業ビル、屋外設置におけるさまざまな電気用途に適しています。 これらのクランプには、一般的なロバートソン、プラス、またはマイナス ドライバーを使用して簡単に締められるコンボ ヘッド スクリューが備わっています。 コンジットクリップの 360 度回転機能があり、コンジットの最適な位置決めと位置合わせが可能です。 これらのビーム クランプは高品質のばね鋼で作られており、優れた強度と耐久性を保証します。 さらにシルバガード仕上げが施されており、優れた耐食性を備えています。
電線管クリップ付き ZSI BCC V シリーズ ビーム クランプは、最大限の効率と信頼性を確保しながら、電線管システムの取り付けを簡素化するように設計されています。 これらは、産業施設、商業ビル、屋外設置におけるさまざまな電気用途に適しています。 これらのクランプには、一般的なロバートソン、プラス、またはマイナス ドライバーを使用して簡単に締められるコンボ ヘッド スクリューが備わっています。 コンジットクリップの 360 度回転機能があり、コンジットの最適な位置決めと位置合わせが可能です。 これらのビーム クランプは高品質のばね鋼で作られており、優れた強度と耐久性を保証します。 さらにシルバガード仕上げが施されており、優れた耐食性を備えています。
詳細はこちら
- 油圧ホース
- パレットジャッキとアクセサリー
- チェーンとチェーンアクセサリー
- ドアハードウェア
- 特殊塗料コーティングおよび添加剤
- 回生ブロワーリリーフバルブ
- PAアンプ
- ガスユニットヒーター
- 一時的および携帯型発電所
- ドレッジ
- VIKAN 28 "フロアスキージ
- TRACTEL ワイヤーロープグリッパー
- REES セレクタープッシュボタン
- ADVANCE TABCO パンパン
- AIRMASTER FAN 電気サラマンダーヒーター
- EATON ETR-5000 シリーズ トランスリレー
- KERN AND SOHN CW Rシリーズ フロアスケール
- CLEVELAND 複数の材質に対応する高性能スパイラルフルートタップ
- MASTER 鍵付きの異なる長いシャックル南京錠
- SANDUSKY LEE 棚